Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenständer PLASMA-M2500BLACK Neomounts® BY NEWSTAR PLAMA-M2500BLACK, 161mm hoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-481013
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     PLAMA-M2500BLACK
EAN/GTIN:
     8717371445904
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
Computer-Trolley
Computer-Wagen
Computerwagen
Mobiler Bodenständer mit motorisierter Höhenverstellung für Bildschirme von bis zu150 kg und 42" - 100" (107 - 254 cm). Geeignet für Bildschirme mit VESA Lochmustern von 200 x 200, 200 x 400, 400 x 400, 400 x 600 bis 600 x 800 mm. Mit 6 cm Platz hinter dem Bildschirm, um z.B. einen Mediaplayer oder Mini-Computer zu installieren. Mit hochwertigen Lenkrollen ausgestattet, bequem zu transportieren und um 50 cm mit der Fernbedienung h?henverstellbar. Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten. Einfache Montage. 5 Jahre Herstellergarantie. Die Variante Silber erhalten Sie auf Anfrage. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Höhe:
161
Tragkraft:
150
Tiefe:
740
Weitere Suchbegriffe: EDV-Trolley, PC-Wagen, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, AV-Wagen, Media-Wagen, Multimediawagen, TV-Wagen, multimediawagen schwarz, av wagen, newstar tv-wagen, Bodenständer PLASMA-M2500BLACK, Deckenhalterung, Diebstahlschutz für Beamer, Diebstahlschutz für Datenprojektor, DVP-Diebstahlschutz, Halterung, Papierkassette, Plotter-Zubehör (Adapter), Plotteradapter, Plotterstift-Adapter, Plotterstiftadapter, Plotterzubehör (Adapter), Wandhalterung
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 751,96*
€ 837,64*
1 Tag
2
€ 9,50*
ab € 756,11*
€ 837,69*
€ 1,95*
ab € 761,72*
€ 844,75*
Frei Haus
ab € 761,58*
€ 847,16*
Lager 107
Frei Haus
ab € 1.202,52*
€ 1.336,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.336,57*
€ 1.590,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.328,64*
€ 1.581,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.278,27*
€ 1.521,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.244,19*
€ 1.480,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.202,52*
€ 1.431,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M2500FPLATE
ab € 187,91*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M2SFPLATE
ab € 64,79*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M1000
ab € 70,61*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M1700ES
ab € 299,69*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M2500CAMSHLF2
ab € 65,60*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M1200
ab € 259,40*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M1700E
ab € 204,40*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M1800E
ab € 353,71*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M1900E
ab € 247,66*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M1950E
ab € 366,19*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M2000
ab € 796,14*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M2000E
ab € 560,78*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-C100BLACK
ab € 188,62*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-C100
ab € 180,49*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-C100D
ab € 283,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.