Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Ni-MH, PreCharged DURACELL® DUR057043, Mignon AA, IEC-Bezeichnung HR06, 2500, ST=4ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-465452
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     DUR057043
EAN/GTIN:
     5000394057043
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Bereits vorgeladen. Bleiben bis zu 12 Monate geladen, wenn sie nicht verwendet werden. Chemisches System: Nickel-Metallhydrid.
Spannung (Volt) 1.2V, Inhalt der Packung 4 Stück
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Mignon AA
IEC-Bezeichnung:
HR06
Spannung (Volt):
1.2
Kapazität:
2500
Inhalt der Packung:
4 Stück
Durchmesser:
14
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Klingeltrafo, Klingeltransformator, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, duracell aa akku, klingeltrafo, mignon-akku nimh, Akku Ni-MH, PreCharged, Akku (Gerät), Akku-Pack (Gerät), Akkumulator (Geräte-), Akkus, Baby (IEC 286, Gerätebatterie), Batterie, Batterie (Gerät, Mignon, Mono, Baby), Batteriekomplettierung (Gerätebatterie), Batterien, E-Block (IEC 290, Gerätebatterie), Flachbatterie (IEC 291, Gerätebatterie), Geräteakkumulator, Knopfzelle, Knopfzelle (IEC 292, Gerätebatterie), Lady (IEC 289, Gerätebatterie), Micro (IEC 288, Gerätebatterie), Mignon (IEC 287, Gerätebatterie), Mono (IEC 285, Gerätebatterie), Stabbatterie (IEC 292, Gerätebatterie), Trockenbatterie
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
6616
4
€ 4,95*
ab € 2,175*
€ 2,9225*
40
€ 5,00*
ab € 2,97125*
€ 2,97125*
8 Tage
332
4
€ 5,87*
ab € 2,415*
€ 2,9775*
40
Frei Haus
ab € 3,0675*
€ 3,0675*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 12,94*
€ 21,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
4000392
ab € 35,11*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,33*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,34*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,69*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.