Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Recharge Ultra AA Mignon 2.500 mAh 4 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Akku Recharge Ultra AA Mignon 2.500 mAh 4 Stück
Akku Recharge Ultra AA Mignon 2.500 mAh 4 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#DURCDUR057043
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     DUR057043
EAN/GTIN:
     5000394057043
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
  • Die Recharge Ultra AA Batterien sind unsere Nr. 1 unter unseren langlebigsten pro Aufladung und lassen sich 400 mal wiederaufladen.
  • Mit ihrer Long-Life Ion Core erfahren Sie eine fantastische Leistung jeder Batterie.
  • Die Lieferung erfolgt im aufgeladenen Zustand, sie bleiben bis zu 12 Montat aufgeladen.
  • Die Akku's lassen sich in jedem NiMH Ladegerät aufladen.
Weitere Informationen:
ANSI:
AA
Bezeichnung:
Mignon
Breite:
14 mm
chemisches System:
Nickel-Metall-Hydrid
elektrische Kapazität:
2500 mAh
Höhe:
50 mm
IEC:
LR06
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Duracell
Packungsinhalt:
4 Stück
Spannung:
1.2 V
Tiefe:
14 mm
wiederaufladbar:
ja
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 8,34*
€ 10,03*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 8,34*
€ 10,03*
3 Tage
50
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 8,50*
€ 10,22*
3 Tage
21
1
pro Stück
€ 6,00*
ab € 8,50*
€ 10,22*
Lager 467
48
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,96*
€ 10,83*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,83*
€ 12,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,79*
€ 12,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,42*
€ 12,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,20*
€ 10,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,97*
€ 10,67
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,96*
€ 10,66
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 2,24* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
00192925
ab € 3,22*
Ähnlich
Duracell
00192929
ab € 6,65*
Ähnlich
Duracell
00192926
ab € 3,47*
Ähnlich
Duracell
00192930
ab € 6,27*
Ähnlich
Duracell
00192915
ab € 2,06*
Ähnlich
Duracell
00216911
ab € 10,93*
Ähnlich
Duracell
00221194
ab € 16,24*
Ähnlich
Duracell
00192913
ab € 0,51*
Ähnlich
Duracell
00192919
ab € 3,79*
Ähnlich
Duracell
00216912
ab € 10,87*
Ähnlich
Duracell
00221195
ab € 17,83*
Ähnlich
Duracell
00192914
ab € 0,505*
Ähnlich
Duracell
00192920
ab € 3,69*
Ähnlich
Duracell
00192917
ab € 2,07*
Ähnlich
Duracell
00192918
ab € 1,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.