Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie LONGLIFE POWER VARTA 04906 121 414, Spannung (Volt) 1.5V, Inhalt der Packung 4 Stück, PG=4ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-465001
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04906 121 414
EAN/GTIN:
     4008496559435
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Die Batterien der Longlife Power (vormals High Energy) Reihe sind extrem kraftvoll und wurden in erster Linie für Geräte mit hohem Energieverbrauch wie beispielsweise Spielzeug, Game-Controller, Audio-Geräte, LED Taschenlampen sowie verschiedene Computeranwendungen entwickelt. Varta Longlife Power Batterien werden in Deutschland hergestellt und bieten eine Lagerfähigkeit von bis zu 10 Jahren.
IEC-Bezeichnung LR06, Bezeichnung AA, Größenbezeichnung Mignon
Weitere Informationen:
Spannung (Volt):
1.5
Inhalt der Packung:
4 Stück
IEC-Bezeichnung:
LR06
Bezeichnung:
AA
Größenbezeichnung:
Mignon
Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, aa batterie 1,5v alkaline, aa batterie, varta aa batterie, Batterie LONGLIFE POWER, Akku (Gerät), Akku-Pack (Gerät), Akkumulator (Geräte-), Baby (IEC 286, Gerätebatterie), Batterie, Batterie (Gerät, Mignon, Mono, Baby), Batteriekomplettierung (Gerätebatterie), Batterien, E-Block (IEC 290, Gerätebatterie), Flachbatterie (IEC 291, Gerätebatterie), Geräteakkumulator, Knopfzelle, Knopfzelle (IEC 292, Gerätebatterie), Lady (IEC 289, Gerätebatterie), Micro (IEC 288, Gerätebatterie), Mignon (IEC 287, Gerätebatterie), Mono (IEC 285, Gerätebatterie), Stabbatterie (IEC 292, Gerätebatterie), Trockenbatterie
Angebote (70)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1148
4
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,36*
€ 0,47*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,11*
€ 1,42*
3 Tage
3
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 1,13*
€ 1,44*
5 Tage
745
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,11*
€ 1,44*
Lager 107
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 1,29*
€ 1,65*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,65*
€ 1,96
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,47*
€ 1,75
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,37*
€ 1,63
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1,35*
€ 1,61
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 1,33*
€ 1,58
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 1,29*
€ 1,54
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 0,3225* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18574
ab € 102,73*
Zubehör
STABILA Messgeräte
19033
ab € 283,70*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18327
ab € 253,65*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18702
ab € 367,33*
Zubehör
STABILA Messgeräte
19110
ab € 162,55*
Zubehör
STABILA Messgeräte
16789
ab € 113,37*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18816
ab € 66,44*
Zubehör
Varta
4922
ab € 3,52*
Zubehör
Varta
4903
ab € 10,97*
Zubehör
Varta
4920
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.