Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie LONGLIFE VARTA Power AA 4er Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Batterie LONGLIFE VARTA Power AA 4er Blister
Batterie LONGLIFE VARTA Power AA 4er Blister
Batterie LONGLIFE VARTA Power AA 4er Blister
Artikel-Nr.:
     214-3090410015
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4008496559435
EAN/GTIN:
     4008496559435
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Batterie Longlife Power Anwendung: Alkaline-Batterie, besonders geeignet für Geräte mit hohem Energiebedarf.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mignon AA/LR6
Inhalt:
Blister à 4 Stück
Spannung:
1,5 V
Kapazität:
2970 mAh
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, aa batterie 1,5v alkaline, aa batterie, varta aa batterie, High, Mignon-Batterien, Arbeitsplatzleuchte, MAGLITE®, Leuchten, Maschinen-, Batterie, Batterien, AA-Mignon-Batterie, und, Energy, Varta, AA-Batterie, QR4029994, 3090410015, 90410015
Angebote (70)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1148
4
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,36*
€ 0,47*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,11*
€ 1,42*
3 Tage
3
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 1,13*
€ 1,44*
Lager 214
745
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,11*
€ 1,44*
1 Tag
14619
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 1,16*
€ 1,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18574
ab € 102,01*
Zubehör
STABILA Messgeräte
19033
ab € 287,09*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18327
ab € 253,65*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18702
ab € 367,33*
Zubehör
STABILA Messgeräte
19110
ab € 159,94*
Zubehör
STABILA Messgeräte
16789
ab € 113,38*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18816
ab € 66,44*
Zubehör
Varta
4922
ab € 3,52*
Zubehör
Varta
4903
ab € 10,97*
Zubehör
Varta
4920
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.