Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischrechner MTL 800 MAUL 7269290, Displayanzeige (Zeilen x Zeichen) 2x 12, 196g, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-462077
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     7269290
EAN/GTIN:
     4002390085595
Suchbegriffe:
Grafikrechner
Graphikrechner
College-Rechner
Collegerechner
2-zeiliges, angewinkeltes LCD-Display. On- und Gewinn-Kosten-Marge-Tasten in Signalfarben. Solar und Batteriebetrieb. Funktionen: Prozent-Rechnung, Mehrwertsteuer-Automatik, Tausenderunterteilung, statistische Berechnungen, Schnellkorrekturtaste, automatische Abschaltung, Gwinnspannenberechnung, Gewinn-Kosten-Marge-Funktion.
Art der Hilfsenergie Solar und Batterie (LR44), Breite 140mm, Tiefe 190mm, Höhe 30mm, automatische Abschaltung ja, Mehrwertsteuer-Automatik Ja, Summenbildung Nein Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Displayanzeige (Zeilen x Zeichen):
2x 12
Art der Hilfsenergie:
Solar und Batterie (LR44)
Farbe:
schwarz
Breite:
140
Tiefe:
190
Höhe:
30
automatische Abschaltung:
ja
Mehrwertsteuer-Automatik:
Ja
Schnellkorrekturtaste:
Ja
Statistische Berechnungen:
Ja
Summenbildung:
Nein
Trigonometrische Funktionen:
Nein
Vorzeichenwechseltaste:
Nein
Währungs-Umrechnung:
Nein
Gewicht:
196
Matrixberechnung:
Nein
Deltaprozent-Rechnung:
Nein
Berechnung mit technischen Symbolen:
Nein
DEG/RAD/GRAD-Umrechnung:
Nein
Anzahl Funktionen:
6
Berechnung von komplexen Zahlen:
Nein
Berechnung von Differentialen:
Nein
Berechnung in Integralen:
Nein
Tausenderunterteilung:
ja
Prozent-Rechnung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schul-Rechner, Schulrechner, wissenschaftlicher Taschenrechner, Calculator, Taschen-Rechner, Taschenrechner, Rechen-Maschine, Rechenmaschine, Tisch-Rechner, Tischrechner, batterie taschenrechner, taschen rechner, taschenrechner 12 stellig, Tischrechner MTL 800, Grafik-Taschenrechner, Rechner, Solar-Taschenrechner, Solarrechner, Solartaschenrechner
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
€ 4,95*
ab € 9,49*
€ 13,89*
2 Tage
279
€ 2,90*
ab € 9,73*
€ 14,15*
9 Tage
50
€ 5,87*
ab € 10,12*
€ 14,68*
€ 4,00*
ab € 10,58*
€ 15,29*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 12,19*
€ 17,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.