Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischrechner MTL 800


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, Rückseite
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, Rückseite
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, seitlich
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, seitlich
Pictogramm Garantie-Logo, 5 Jahre
Pictogramm Garantie-Logo, 5 Jahre
Artikel-Nr.:
     113-7269290
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     7269290
EAN/GTIN:
     4002390085595
Suchbegriffe:
Grafikrechner
Graphikrechner
College-Rechner
Collegerechner
Tischrechner MTL 800. Angewinkelte Anzeige. On- und Gewinn-Kosten-Marge-Tasten Signalfarben. Tasten aus Kunststoff. Gwinnspannenberechnung. Gewinn-Kosten-Marge-Funktion. Funktionen:, Prozentrechnung möglich, statistische Berechnung möglich. Anzahl der Funktionen: 6, Mehrwertsteuerautomatik vorhanden. Ausstattung: Tausenderunterteilung vorhanden, Schnellkorrekturtaste vorhanden, Ausführung des Displayanzeige-Umfangs: 2-zeilig, 12-stellig, automatische Abschaltung vorhanden. Speicher: Speicher: n.a.. Energieversorgung:. Art der Hilfsenergie: Solar und Batterie (LR44). Farbe: schwarz. Größe (B x T x H): 140 mm x 30 mm x 190 mm
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Angewinkelte Anzeige. On- und Gewinn-Kosten-Marge-Tasten Signalfarben. Tasten aus Kunststoff. Gwinnspannenberechnung. Gewinn-Kosten-Marge-Funktion
Breite:
140
Farbe:
schwarz
Höhe:
190
Tiefe:
30
Netzanschluss vorhanden:
Nein
Masse:
196
Anzahl der Funktionen:
6
Rundungsautomatik vorhanden:
Nein
Tausenderunterteilung vorhanden:
Ja
Berechnung mit technischen Symbolen möglich:
Nein
DEG/RAD/GRAD-Umrechnung möglich:
Nein
Matrixberechnung möglich:
Nein
Summenbildung möglich:
Nein
trigonometrische Funktionen vorhanden:
Nein
Doppelnulltaste vorhanden:
Nein
Schnellkorrekturtaste vorhanden:
Ja
Vorzeichenwechseltaste vorhanden:
Nein
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
2-zeilig, 12-stellig
Art der Hilfsenergie:
Solar und Batterie (LR44)
Herstellerprodukttyp:
MTL 800
Herstellerproduktbezeichnung:
Tischrechner
Fließ-/Festkommaberechnung vorhanden:
Nein
statistische Berechnung möglich:
Ja
Berechnung differential möglich:
Nein
Prozentrechnung möglich:
Ja
Berechnung komplexe Zahlen möglich:
Nein
Deltaprozentrechnung möglich:
Nein
Berechnung integral möglich:
Nein
Währungsumrechnung vorhanden:
Nein
Mehrwertsteuerautomatik vorhanden:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 113
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,54*
€ 13,90*
2 Tage
24
€ 2,90*
ab € 9,72*
€ 14,16*
8 Tage
5
€ 5,87*
ab € 10,08*
€ 14,68*
€ 4,00*
ab € 10,50*
€ 15,29*
€ 6,95*
ab € 10,26*
€ 15,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.