Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckender Tischrechener HR-150 RCE CASIO® HR-150RCE, ja, Netzanschluss ja, 495g, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-462060
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     HR-150RCE
EAN/GTIN:
     4971850099673
Suchbegriffe:
Rechen-Maschine
Rechenmaschine
Tisch-Rechner
Tischrechner
Druckender Tischrechner mit 12-stelligtem LC-Display. Funktionen: Steuerberechnung, Prozent-/Deltaprozentrechnung, Postenzähler, Mark-up/Mark-down-Taste, Rundungsautomatik, Deltaprozent-Rechnung, Grand-Total Speicher, Tausenderunterteilung, Profitberechnung (Cost, Sell, Margin), Check-Funktion, After-Print-Funktion, Backspace-Taste, 4-Tasten-Speicher, Uhr/Zeitstempel. Netzbetrieb optional. Papierbreite: 58 mm. Druckgeschwindigkeit: 2 Zeilen/Sekunde.
Displayanzeige (Zeilen x Zeichen) 12-stellig, Breite 165mm, Tiefe 295mm, Höhe 65mm, Druckfarbe schwarz/rot, Mehrwertsteuer-Automatik Ja, Prozentfunktionen Prozent-/Deltaprozentrechnung, Rundungsautomatik ja, Währungs-Umrechnung Ja, Art der Hilfsenergie AA-Batterie, Farbträger/Druckverfahren Farbrolle IR-40T
Weitere Informationen:
Displayanzeige (Zeilen x Zeichen):
12-stellig
Größe (B x T x H):
ja
Netzanschluss:
ja
Breite:
165
Tiefe:
295
Höhe:
65
Farbe:
schwarz
Druckfarbe:
schwarz/rot
Mehrwertsteuer-Automatik:
Ja
Prozentfunktionen:
Prozent-/Deltaprozentrechnung
Rundungsautomatik:
ja
Tausenderunterteilung:
ja
Währungs-Umrechnung:
Ja
Art der Hilfsenergie:
AA-Batterie
Farbträger/Druckverfahren:
Farbrolle IR-40T
Gewicht:
495
Schnellkorrekturtaste:
Nein
Anzahl der Display-Zeichen je Zeile:
12
Vorzeichenwechseltaste:
Ja
Prozent-Rechnung:
Ja
Mark-up/Mark-down-Taste:
Ja
Grand-Total Speicher:
Ja
Besonderheit:
Prifitberechnung (Cost, Sell, Margin), Check-Funktion, After
Deltaprozent-Rechnung:
Ja
Steuerberechnung:
Ja
Postenzähler:
Ja
Druckgeschwindigkeit:
2
Referenz-Nummer-, Datumsdruck:
Nein
LCD-Anzeige:
ja
Weitere Suchbegriffe: farbband casio rechenmaschine, rechen maschine, farbband rechenmaschine, Druckender Tischrechener HR-150 RCE, Druck-Tischrechner, Kleinrechner (Büro), Rechenmaschine (Büro), Rechenmaschinen, Rechner, Solar-Tischrechner
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
€ 5,49*
ab € 26,17*
€ 34,50*
€ 4,00*
ab € 26,55*
€ 35,05*
2 Tage
19
€ 5,95*
ab € 26,85*
€ 35,20*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 26,66*
€ 35,21*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 31,62*
€ 41,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Casio
AD-A60024EG
ab € 9,47*
Zubehör
Casio
IR-40T
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.