Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckender Tischrechner HR-8 RCE CASIO® HR-8RCE BK, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-462051
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     HR-8RCE BK
EAN/GTIN:
     4971850099604
Suchbegriffe:
Rechen-Maschine
Rechenmaschine
Tisch-Rechner
Tischrechner
Mit 12-stelliger LCD-Anzeige, druckend. Rechner mit einfacher algebraischer Eingabelogik (Punkt- vor Strich-Rechnung). Papierhalter ausklappbar. Druckgeschwindigkeit: 2,0 Zeilen/Sek., Batteriebetrieb (4 x AA), Netzbetrieb optional (AD-A 60024), Gewicht: ca. 271 g. Funktionen: Euro-Umrechnung (2 Kurse), Profitberechnungen (Cost, Sell, Margin), Steuerberechnung, Prozentrechnung, Check-Funktion (150 Schritte), After-Print-Funktion, Re-Print-Funktion, Fließ- und Festkommaberechnung (0,2), Tausender Unterteilung, Doppel-Nulltaste, 3-Tasten Speicher, Rundungsautomatik F, 5/4, Backspace-Taste.
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Tausenderunterteilung:
ja
Batterien im Lieferumfang:
Ja
Gewicht:
271
Breite:
102
Tiefe:
209
Höhe:
41
Druckfarbe:
schwarz
Prozentfunktionen:
Ja
Mehrwertsteuer-Automatik:
Ja
Netzanschluss:
ja
Art der Hilfsenergie:
Batterie- oder Netzbetrieb (optional)
Displayanzeige (Zeilen x Zeichen):
1x 12
Doppelnulltaste:
ja
Größe (B x T x H):
ja
Farbträger/Druckverfahren:
Farbrolle 744
Rundungsautomatik:
ja
Weitere Suchbegriffe: farbband casio rechenmaschine, rechen maschine, farbband rechenmaschine, Druckender Tischrechner HR-8 RCE, Druck-Tischrechner, Kleinrechner (Büro), Rechenmaschine (Büro), Rechenmaschinen, Rechner, Solar-Tischrechner
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 20,16*
€ 27,92*
2 Tage
11
1
€ 5,95*
ab € 20,78*
€ 27,93*
2 Tage
33
1
€ 2,90*
ab € 20,77*
€ 27,95*
1
€ 6,70*
ab € 21,43*
€ 28,62*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 24,44*
€ 32,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Casio
AD-A60024EG
ab € 9,47*
Zubehör
Casio
IR40
ab € 4,07*
Zubehör
Casio
P-5825
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.