Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio Druckender Tischrechner 12 Stellen Schwarz Batterie HR-8RCE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 8022540
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 8022540
Artikel-Nr.:
     94QG7-8022540
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     HR-8RCE BK
EAN/GTIN:
     4971850099604
Suchbegriffe:
Rechen-Maschine
Rechenmaschine
Tisch-Rechner
Tischrechner
Casio Druckender Tischrechner HR-8RCE. 5/4-Funktion: Ja. Anzahl Batterien: 4. Anzahl der Zeilen auf dem Display: 1. Anzahl Stellen: 12. Anzahl unterstützter Batterien: 4. Auf: Nein. Ausdruck: 1-farbig . Automatisches runden: Ja. Batterie im Lieferumfang: Ja. Bildschirmtyp(2): LCD. Breite: 102 mm. Breite der Rolle (cm): 58 mm. Display (Zeichen/Zeilen): 12-stellig. Doppelnulltaste: Ja. Druckfarbe: Schwarz. Druckgeschwindigkeit: 2.0 Zeilen/Sek.. Energieversorgung: Batterie. Farbe: Schwarz. Geeignet für den Batterientyp: AA. Gesamtsumme: Ja. Gewicht: 491 g. Grundfarbe: Schwarz. Hubtastatur: 38 Tasten. Höhe: 42 mm. Knopf-und Bedienungselemente: Tastensteuerung. Korrekturtaste: Ja. Kosten, Absatz, Margen Funktionen: Ja. Lieferumfang: 1 x Taschenrechner mit Betriebsanleitung, Additionsrolle, Farbband und 4 AA Batterien. Margenberechnung: Ja. Marke: Casio. Memory-Tasten: 3. Natürliches Display: Nein. Papierbreite: 57 mm. Profitberechnung: Ja. Prozentrechnung: Ja. Schneidefunktion: Nein. Speicher: unabhängig / Variablen: 150 Steps. Statistische Berechnungen: Nein. Steuerberechnung: Ja. Tausenderunterteilung: Ja. Textbuch-Darstellung: Nein. Tiefe: 209 mm. USB: Nein. Vorzeichenwechsel: Nein. Wurzelfunktion: Nein. Währungsumrechnung: Ja. Zeitberechnung: Nein.
Weitere Informationen:
Gewicht:
491 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
42 mm
Breite:
102 mm
Tiefe:
209 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 20,19*
€ 27,90*
3 Tage
19
1
€ 5,95*
ab € 20,88*
€ 27,91*
Lager 94QG7
3
1
€ 2,90*
ab € 20,92*
€ 27,94*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 21,18*
€ 28,44*
1
€ 6,70*
ab € 21,27*
€ 28,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Casio
AD-A60024EG
ab € 9,47*
Zubehör
Casio
IR40
ab € 4,09*
Zubehör
Casio
P-5825
ab € 6,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.