Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischrechner DF-120 EM CASIO® DF-120EM, 126mm breit, Tiefe 179mm, 31mm hoch, 180g, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-462022
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     DF-120EM
EAN/GTIN:
     4549526609947
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
Tischrechner mit 12-stelligem LC-Display, ergonomischen Tasten und Gummifüßen. Funktion: Euro Umrechnung, Profi-Prozentrechnung, Schnellkorrekturtaste, Rundungseinstellung. Batterie- und Solarbetrieb.
Displayanzeige (Zeilen x Zeichen) 12 stelliges Display, Prozentfunktionen Ja, Rundungsautomatik ja Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Displayanzeige (Zeilen x Zeichen):
12 stelliges Display
Breite:
126
Tiefe:
179
Höhe:
31
Farbe:
blau
Prozentfunktionen:
Ja
Rundungsautomatik:
ja
Tausenderunterteilung:
ja
automatische Abschaltung:
ja
Gewicht:
180
Weitere Suchbegriffe: Rechenmaschine, Tisch-Rechner, Tischrechner, casio solar tischrechner 12-stellig, calculator casio, taschen rechner, Tischrechner DF-120 EM, Druck-Tischrechner, Kleinrechner (Büro), Rechenmaschine (Büro), Rechenmaschinen, Rechner, Solar-Tischrechner
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 15,88*
€ 22,98*
€ 4,00*
ab € 17,47*
€ 24,66*
1 Tag
9
€ 4,90*
ab € 17,59*
€ 24,68*
1 Tag
8
€ 5,49*
ab € 18,24*
€ 25,47*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 20,72*
€ 28,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
V13GA
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.