Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischrechner DF-120EM silberblau 12-stellig Solar/Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-837414
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     DF-120EM
EAN/GTIN:
     4549526609947
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
Tischrechner im Kompaktformat. Angewinkeltes Jumbo-Display (8 x 2,3 cm) mit Tausender-Unterteilung und Anzeige der Rechenart. Kombinierter Solar-/Batteriebetrieb mit automatischer Abschaltung. Prozentrechnung mit Darstellung des %-Absolutwerts. EURO-Umrechnung. Backspace-Taste (letzte Ziffer löschen). Vorzeichenwechseltaste. Doppelnull-Taste. 3-Tasten-Speicher. Konstantenspeicher. Der Eingabe-Pufferspeicher ermöglicht sehr schnelles Tippen (Key Rollover: Erkennen gleichzeitig gedrückter Tasten). Gehäuse-Front aus Metall, Tasten aus Plastik. Antirutsch-Gummifüße. Größe B x H x T: 103 x 29 x 147 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber/blau
Anzeige:
12-stellig
Energieversorgung:
Solar- und Batteriebetrieb
Breite:
103 mm
Höhe:
29 mm
Tiefe:
147 mm
Gewicht:
120 g
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,53*
€ 24,47*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 17,57*
€ 24,48*
Lager 690
8
€ 5,49*
ab € 18,36*
€ 25,49*
3 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 18,53*
€ 25,74*
€ 5,50*
ab € 19,98*
€ 28,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
04276 101 401
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.