| |
|
| Artikel-Nr.: 107-461899 Herst.-Nr.: 12118 EAN/GTIN: 4015468121187 |
| |
|
| | |
| Portables USB 2.0 Speicher-Medium. Speichert alle Arten von Daten, wie Dokumenten, Bilder, Musikdateien, Präsentationen, Programme... Funktioniert einfach wie eine Festplatte, Daten können mit "Drag & Drop" verschoben, kopiert oder gelöscht werden. Direkter Anschluss an den USB-Port jedes PCs oder Laptops. Unterstützt Windows 98 SE, ME, 2000, XP, Vista und Mac OS9.0 oder höher. Einfache Plug & Play Installation. Stromversorgung direkt über den USB-Port ? kein externer Strom nötig. Größe (geschlossen): 52 x 18 x 10 mm (B x T x H). Datenübertragungsrate (Lesegeschwindigkeit) 14, Breite 180mm, Tiefe 100mm, Höhe 520mm Weitere Informationen: | | Speicher: | 64 Gbyte | USB-Version: | 2.0 | Farbe: | schwarz/silber | Datenübertragungsrate (Lesegeschwindigkeit): | 14 | Schreibgeschwindigkeit: | 4 | Breite: | 180 | Tiefe: | 100 | Höhe: | 520 | Zubehör: | Genie Mini Twist |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, 64gb speicherstick usb 2.0, flash stick, usb 2.0 flash stick, Speicherstick USB 2.0 MINI-TWIST, Datenträger, Flash-Speicher, USB-Drive, USB-Speicher, USB-Stick, Wechselspeichermedien, Wechselspeichermedium |
| | |
| |