Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenrechner 510 mit Schutzdeckel GENIE® 10274, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-461858
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     10274
EAN/GTIN:
     4015468102742
Suchbegriffe:
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Schulrechner
Taschenrechner mit großen Tasten für eine komfortable Bedienung. Tastatur: leicht bedienbare und zu reinigende Kunststofftasten. Dual-Power Solar- und Batteriebetrieben. Mit 3 Tasten-Speicher, Vorzeichenwechseltaste, Prozent- und Wurzelberechnung.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Trigonometrische Funktionen:
Nein
Vorzeichenwechseltaste:
Ja
Höhe:
5
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Besonderheit:
kompakte Größe mit großen Tasten für komfortable Bedienung.
Gewicht:
32.5
Breite:
60
Tiefe:
95
Statistische Berechnungen:
Nein
Fließ- und Festkommaberechnung:
nein
Netzanschluss:
nein
Art der Hilfsenergie:
Solar- und Batteriebetrieb
Prozent-Rechnung:
Ja
Seiten-Speicher:
3-Tasten-Speicher
Summenbildung:
Nein
Displayanzeige (Zeilen x Zeichen):
8-stellig
Doppelnulltaste:
nein
Rundungsautomatik:
nein
Schnellkorrekturtaste:
Nein
Batterien im Lieferumfang:
Ja
Währungs-Umrechnung:
Nein
Mehrwertsteuer-Automatik:
Nein
Tausenderunterteilung:
ja
automatische Abschaltung:
ja
Weitere Suchbegriffe: wissenschaftlicher Taschenrechner, Calculator, Taschen-Rechner, Taschenrechner, Rechen-Maschine, Rechenmaschine, Tisch-Rechner, Tischrechner, taschenrechner genie 8stellig solar, genie calculator, calculator 8 digits, Taschenrechner 510 mit Schutzdeckel, Grafik-Taschenrechner, Grafikrechner, Rechner, Solar-Taschenrechner, Solarrechner, Solartaschenrechner
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 2,22*
€ 3,76*
1
€ 7,95*
ab € 2,37*
€ 4,04*
2 Tage
53
1
€ 5,95*
ab € 2,41*
€ 4,05*
1
€ 6,78*
ab € 2,57*
€ 4,25*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 3,15*
€ 5,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sharp
EL-233S
ab € 1,91*
Ähnlich
Sharp
SH-EL250S
ab € 3,45*
Ähnlich
Soennecken
8660
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.