Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischrechner 840S GENIE® 12262, Displayanzeige (Zeilen x Zeichen) 10-stellig, grau/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-461833
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     12262
EAN/GTIN:
     4015468122627
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
Kompakter Tischrechner mit großem, angewinkeltem, 10-stelligem Display. Frisches, farbenfrohes Design, hochwertig verarbeitet. Tastatur: leicht bedienbare und zu reinigende Kunststofftasten. Stromversorgung: Dual-Power (Solarbetrieb bei ausreichend Licht und sofortige Umschaltung auf Batteriebetrieb bei zu schwachem Lichteinfall). Batterie im Lieferumfang enthalten. Funktionen: Grundrechenarten, 4 Tasten-Speicher, Wurzel- und Prozentrechnung, Vorzeichen-Wechsel-Taste. Easy-Touch-Kunststofftasten.
Größe (B x T x H) nein, Breite 106mm, Tiefe 139mm, Höhe 29mm, Doppelnulltaste nein, Tausenderunterteilung ja, Art der Hilfsenergie Solar- und Batteriebetrieb, Gewicht 81g, Batterien im Lieferumfang Ja, Zertifikate und Zulassungen CE-Zeichen
Weitere Informationen:
Displayanzeige (Zeilen x Zeichen):
10-stellig
Größe (B x T x H):
nein
Netzanschluss:
nein
Breite:
106
Tiefe:
139
Höhe:
29
Farbe:
grau/weiß
Doppelnulltaste:
nein
Tausenderunterteilung:
ja
automatische Abschaltung:
ja
Art der Hilfsenergie:
Solar- und Batteriebetrieb
Gewicht:
81
Batterien im Lieferumfang:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Zeichen
LCD-Anzeige:
ja
Seiten-Speicher:
4-Tasten-Speicher
Weitere Suchbegriffe: Rechenmaschine, Tisch-Rechner, Tischrechner, tischrechner 10stellig solar, genie calculator, taschen rechner, Tischrechner 840S, Druck-Tischrechner, Kleinrechner (Büro), Rechenmaschine (Büro), Rechenmaschinen, Rechner, Solar-Tischrechner
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 4,95*
ab € 4,24*
€ 6,84*
€ 6,78*
ab € 4,45*
€ 7,12*
11 Tage
19
€ 5,87*
ab € 4,44*
€ 7,13*
3 Tage
117
€ 2,90*
ab € 4,52*
€ 7,20*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 7,51*
€ 11,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GENIE
12260
ab € 4,22*
Ähnlich
GENIE
12258
ab € 4,35*
Ähnlich
GENIE
12266
ab € 4,24*
Ähnlich
GENIE
12264
ab € 4,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.