Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischrechner 840S silber 10-stellig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischrechner 840S silber 10-stellig
Tischrechner 840S silber 10-stellig
Artikel-Nr.:
     467-#GENI12262
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     12262
EAN/GTIN:
     4015468122627
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
  • Modell 840 S
  • Typ Mittelgroßer Tischrechner
  • Stellen 10
  • Tastatur Easy Touch Plastiktasten
  • Stromversorgung: Solar-/Batteriebetrieb: 1 x L1131 (AG10)
  • Funktionen:
  • Grundrechenarten,
  • Prozent- und Wurzelberechnung,
  • 3-Tasten-Speicher,
  • Vorzeichen-Wechsel-Taste,
  • Löschung:
  • letzter Eintrag [CE]
  • Größe: ca. 13,8 x 10,6 x 3cm
  • Gewicht: ca. 80g
Weitere Informationen:
Batteriebetrieb:
ja
Breite:
134 mm
Bruttogewicht:
0.1160 kg
Display:
10-stellig
Doppelnulltaste:
nein
Druckwerk:
nein
Farbe:
silber
Gewicht:
0.08 kg
Grand-Total-Speicher:
nein
Höhe:
73 mm
Mark-up/Mark-down-Taste:
nein
Marke:
Genie
Mehrwertsteuerautomatik:
nein
Netzbetrieb:
nein
Prozentrechnung:
ja
Quadratwurzelberechnung:
ja
Rundungsautomatik:
nein
Schnellkorrekturtaste:
nein
Solarbetrieb:
ja
Speicher:
ja
Tausenderteilung:
ja
Tiefe:
15 mm
Vorzeichenwechseltaste:
nein
Währungsumrechnung:
nein
Zeitberechnung:
nein
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 4,22*
€ 6,88*
€ 6,78*
ab € 4,43*
€ 7,16*
Lager 467
19
€ 5,87*
ab € 4,42*
€ 7,17*
3 Tage
5
€ 2,90*
ab € 4,50*
€ 7,23*
9 Tage
18
€ 6,99*
ab € 10,17*
€ 14,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GENIE
12260
ab € 4,20*
Ähnlich
GENIE
12258
ab € 4,27*
Ähnlich
GENIE
12266
ab € 4,25*
Ähnlich
GENIE
12264
ab € 4,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.