Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solar-Taschenrechner EL-250S SHARP EL-250S, Displayanzeige (Zeilen x Zeichen) 8-stellig, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-461218
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     EL-250S
EAN/GTIN:
     4974019022215
Suchbegriffe:
Finanz-Rechner
Finanzrechner
Calculator
Taschen-Rechner
Minirechner mit großer LCD-Anzeige. TWIN-Power: Solar- und Stützbatterie, LR1130. Funktionen: Prozentfunktion, Rundungsautomatik, Steuerberechnung (+/- TAX), 1 Speicher (4 Tasten), Nachkommastellen (F-2-0), Tausenderunterteilung, automatische Abschaltung.
Art der Hilfsenergie Batterie, Breite 71mm, Tiefe 115mm, Höhe 16mm, automatische Abschaltung ja, Seiten-Speicher 4-Tasten-Speicher, Netzanschluss nein
Weitere Informationen:
Displayanzeige (Zeilen x Zeichen):
8-stellig
Art der Hilfsenergie:
Batterie
Farbe:
weiß
Breite:
71
Tiefe:
115
Höhe:
16
automatische Abschaltung:
ja
Rundungsautomatik:
ja
Seiten-Speicher:
4-Tasten-Speicher
Netzanschluss:
nein
Prozent-Rechnung:
Ja
Tausenderunterteilung:
ja
Doppelnulltaste:
nein
Weitere Suchbegriffe: Taschenrechner, sharp taschenrechner batterie, calculator 8 digits, taschen rechner, Solar-Taschenrechner EL-250S, Grafik-Taschenrechner, Grafikrechner, Rechner, Schulrechner, Solar-Taschenrechner, Solarrechner, Solartaschenrechner
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,46*
€ 5,71*
9 Tage
66
€ 5,87*
ab € 3,49*
€ 5,72*
1 Tag
43
€ 5,49*
ab € 3,76*
€ 6,07*
€ 6,95*
ab € 3,68*
€ 6,13*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 7,16*
€ 10,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GENIE
10274
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.