Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischrechner CPD 3212 S OLYMPIA 946776002, Displayanzeige (Zeilen x Zeichen) 12-stellig, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-450402
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     946776002
EAN/GTIN:
     4030152760022
Suchbegriffe:
Rechen-Maschine
Rechenmaschine
Tisch-Rechner
Tischrechner
Druckender Tischrechner mit fluoreszierendem 12-stelligem Display. Netzbetrieb. Funktionen: Margenrechnung, EURO-Währungsumrechnung, 11 Wechselkurse sind programmiert, 5 Wechselkurse können frei programmiert werden, Steuer-Rechnungen, Speicherrechnen (Zwischensumme, Endsumme, Subtraktion, Addition), Wahlschalter für Anzeige/Druck/Postenzähler, Wahlschalter für Währung/Steuer, Wahlschalter für Rundungen, Wahlschalter für Dezimaleinstellungen, Zwischensumme, Endsumme, Vorzeichenwechsel, Prozent, Delta-Prozent, Nichtrechentaste für Nummern oder Datumseingabe. Netzbetrieben. Zweifarben-Druck: schwarz/rot. Druckgeschwindigkeit: 3 Zeilen/Sekunde. Mit seriellem Druckwerk Papierrollenbreite: 57 mm.
Größe (B x T x H) ja, Breite 214mm, Tiefe 254mm, Höhe 70mm, Papierbreite 57mm, Doppelnulltaste ja, Mehrwertsteuer-Automatik Ja, Prozentfunktionen ja, Summe/Zwischensumme Ja, Tausenderunterteilung ja, Währungs-Umrechnung Ja, Art der Hilfsenergie Netzanschluss, Farbträger/Druckverfahren Farbrolle, Gewicht 1200g
Weitere Informationen:
Displayanzeige (Zeilen x Zeichen):
12-stellig
Größe (B x T x H):
ja
Netzanschluss:
ja
Breite:
214
Tiefe:
254
Höhe:
70
Farbe:
weiß
Papierbreite:
57
Doppelnulltaste:
ja
Mehrwertsteuer-Automatik:
Ja
Prozentfunktionen:
ja
Rundungsautomatik:
ja
Summe/Zwischensumme:
Ja
Tausenderunterteilung:
ja
Währungs-Umrechnung:
Ja
Art der Hilfsenergie:
Netzanschluss
Farbträger/Druckverfahren:
Farbrolle
Gewicht:
1200
Zeitberechnung:
Nein
Referenz-Nummer-, Datumsdruck:
Ja
Deltaprozent-Rechnung:
Ja
Postenzähler:
Ja
Steuerberechnung:
Ja
Schnellkorrekturtaste:
Ja
Anzahl der Display-Zeichen je Zeile:
12
Vorzeichenwechseltaste:
Ja
Prozent-Rechnung:
Ja
Mark-up/Mark-down-Taste:
Nein
Grand-Total Speicher:
Nein
Druckgeschwindigkeit:
3
Weitere Suchbegriffe: tischrechner druckend olympia, rechenmaschine, tischrechner olympia, Tischrechner CPD 3212 S, Druck-Tischrechner, Kleinrechner (Büro), Rechenmaschine (Büro), Rechenmaschinen, Rechner, Solar-Tischrechner
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 65,18*
€ 85,13*
97 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 65,17*
€ 85,14*
Lager 107
Frei Haus
ab € 66,24*
€ 86,52*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 67,89*
€ 88,57*
€ 5,95*
ab € 72,67*
€ 94,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,52*
€ 102,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,94*
€ 102,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,13*
€ 92,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,59*
€ 89,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kores
G745SR
ab € 2,00*
Zubehör
Pelikan
335708
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.