Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-420379 Herst.-Nr.: DPM7700/02 EAN/GTIN: 9120056500239 |
| |
|
| | |
| Mit dem Philips Diktier- und Wiedergabe-Set können Sie Sprache jetzt sogar noch schneller in Text umwandeln. Es verfügt über ein robustes und doch leichtes, ergonomisches Design. Zusammen mit unserer benutzerfreundlichen Software und dem praktischen Fußschalter sind Diktate und Transkriptionen so einfach wie nie. Merkmale: Optionaler Klassik-Modus imitiert ein analoges Diktiergerät und beschränkt sich auf die wesentlichen Funktionen. Zwei Mikrofone für ausgezeichnete Stereo-Tonaufnahmen, Hohe Aufnahmequalität in den Formaten DSS und MP3, Verschleißfreier ergonomischer Schiebeschalter zur effizienten einhändigen Bedienung, Robustes Edelstahl- Gehäuse für höhere Langlebigkeit, Workflow-Software SpeechExec für einfaches Datenmanagement, Display-Typ: Farbe TFT, Bildschirmdiagonale: 6,1 cm. Packungsinhalt: Pocket Memo digitales Diktiergerät DPM7200, Fußschalter ACC2330, Stereo-Kopfhörer LFH0334, SDHC Speicherkarte 16 GB, Diktier- und Wiedergabesoftware SpeechExec, wiederaufladbare Batterie, USB-Kabel Schutzhülle, Kurzanleitung. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen. Weitere Informationen: | | Speicherkarte (Typ): | SDHC | Lieferumfang: | Pocket Memo digitales Diktiergerät DPM7200, Fußschalter ACC2 | Fußschalter: | ja | Kopfhörer: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: diktier-gerät analog, Diktier- und Wiedergabe-Set DPM7700, Digital-Diktiergerät (Set), Digital-Diktierset, Digital-Wiedergabegerät (Set), Digitale Diktiergeräte, Digitale Diktiersets, Digitale Wiedergabegeräte, Digitales Diktiergerät, Digitales Wiedergabegerät, Diktiergeräte, Diktiersystem, Spracherkennung, Spracherkennung (Digitales Diktier- und, Wiedergabegerät, Wiedergabegeräte |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 451,08* | € 511,61* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 483,20* | € 544,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 518,53* | € 575,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 515,04* | € 589,48* | | | | Lager 107 | | | | | | Frei Haus | ab € 683,23* | € 732,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|