Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handdiktiergerät Sh 10 GRUNDIG GFI 2700, Diktierkassette (Typ) Steno-Cassette 30, 210g, titan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-420118
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     GFI 2700
EAN/GTIN:
     4013835432041
Suchbegriffe:
Diktier-Gerät
Diktiergerät
diktiergerät analog minikassette
diktier-gerät grundig
Analoges Handdiktiergerät mit Kunststoffgehäuse für Steno-Cassette 30. Multifunktionaler Schiebeschalter. Separate Aufnahmetaste, Lösch-/Einschaltsperre, schneller Vor-/ Rücklauf, Warnsignale für fehlende Kassette, Bandende und schwache Batterie. Automatische Motorabschaltung bei Bandende. Anschluss Netz-/Ladegerät 679. Batterie-, Akkuoder Netzbetrieb. Akkuladung im Gerät.
Breite 62mm, Tiefe 25mm, Höhe 142mm, Anschluss für externes Mikrofon nein, Einhandbedienung ja, integrierte Lautsprecher Ja, Netzanschluss ja, Ohrhörer-Anschluss nein, Sprachsteuerung Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
titan
Diktierkassette (Typ):
Steno-Cassette 30
Breite:
62
Tiefe:
25
Höhe:
142
Anschluss für externes Mikrofon:
nein
Einhandbedienung:
ja
integrierte Lautsprecher:
Ja
LED-Anzeige:
Ja
Netzanschluss:
ja
Ohrhörer-Anschluss:
nein
Sprachsteuerung:
Nein
Gewicht:
210
Weitere Suchbegriffe: diktier gerät, Handdiktiergerät Sh 10, Diktiergeräte, Diktiersystem, Diktiersysteme, Einhand-Diktiergerät, Taschen-Diktiergerät, Taschen-Diktiergeräte, Taschendiktiergerät, Taschendiktiergeräte
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 423,48*
€ 469,56*
10 Tage
6
€ 5,87*
ab € 429,35*
€ 475,37*
Frei Haus
ab € 437,82*
€ 482,49*
Frei Haus
ab € 429,95*
€ 491,65*
Lager 107
Frei Haus
ab € 508,03*
€ 555,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,64*
€ 661,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,85*
€ 645,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,69*
€ 625,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,62*
€ 618,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,03*
€ 604,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grundig
GGO5610
ab € 10,95*
Zubehör
Grundig
GGM4415
ab € 20,93*
Zubehör
Grundig
GZS1500
ab € 56,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.