Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-2074539 Herst.-Nr.: GFI2700 EAN/GTIN: 4013835432041 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Grundig SH 10 - Stenokassetten-Diktiergerät - Titan | Gruppe | Tragbares Audio | Hersteller | Grundig | Hersteller Art. Nr. | GFI2700 | Modell | SH 10 | EAN/UPC | 4013835432041 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Grundig SH 10 - Stenokassetten-Diktiergerät - Cassette | Produkttyp | Stenokassetten-Diktiergerät | Medieninhaltsquelle | Cassette | Farbe | Titan | Klang-Ausgabemodus | Mono | Kassettensystem | Mechanisch | Lautsprecher | 1 x Lautsprecher - eingebaut | Mikrophontyp | Mikrofon - eingebaut - Mono | Batterie | 2 x Batterie - AA Typ | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Stenokassetten-Diktiergerät | Farbe | Titan | Gehäusematerial | Kunststoff | | | Audiosystem | | Klang-Ausgabemodus | Mono | Funktionen | Halteknopf, Alarm wegen fast leerer Batterie, Lautstärkenregler | | | Lautsprechersystem | | Lautsprecher | 1 x Lautsprecher - eingebaut | | | Kassettensystem | | Steuerungstyp | Mechanisch | Kassettenanzahl | 1 | Funktionen | Warnung "Bandende" | | | Mikrophontyp | | Typ | Mikrofon - eingebaut | Betriebsart des Mikrophons | Mono | | | Batterie | | Batterie | 2 x Batterie - AA Typ | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Produkttyp: | Stenokassetten-Diktiergerät | Farbe: | Titan | Gehäusematerial: | Kunststoff | Klang-Ausgabemodus: | Mono | Lautsprecher: | 1 x Lautsprecher - eingebaut | Steuerungstyp: | Mechanisch | Kassettenanzahl: | 1 | Funktionen: | Warnung "Bandende" | Typ: | Mikrofon - eingebaut | Betriebsart des Mikrophons: | Mono | Batterie: | 2 x Batterie - AA Typ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: diktier gerät, grundig, gfi2700, 2700, titan, sh10, stenokassettendiktiergerät, stenokassettendiktiergert, stenokassetten, diktiergerät, handdiktiergerät, 210g, analoges, stenodiktiergerät, handdiktiergert, diktiergert, stenodiktiergert |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 421,79* | € 469,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 414,15* | € 469,71* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 428,38* | € 475,64* | | | | Lager 2753 | | | | | | Frei Haus | ab € 434,34* | € 482,95* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 437,71* | € 486,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|