Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkjetpatrone HP 771 hp® CE041A, für Designjet Z6200, magenta hell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-386788
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE041A
EAN/GTIN:
     0887111300560
Suchbegriffe:
Inkjetpatrone HP 771
Druckkopf
Druckköpfe
Inkjet-Druckkopf
Original Tintenpatronen für HP-Inkjetdrucker. Zum Drucken von brillanten, langlebigen Fotos und Grafiken sowie Dokumenten mit professionellem Look und schwarzem Text in Laserqualität. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
für Druckertyp:
Designjet Z6200
Farbe:
magenta hell
Gruppe:
771
wiederaufbereitet:
Nein
nachfüllbar:
nein
Bezeichnung:
Inkjetpatrone CE041A
Originalzubehör:
ja
Deckung:
5

Kompatible Geräte:
HP:
DesignJet Z 6200; DesignJet Z 6200 42 inch; DesignJet Z 6200 60 inch; DesignJet Z 6200 Series
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,88*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,82*
€ 312,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,61*
€ 298,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,81*
€ 268,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,88*
€ 262,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.