Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkjetpapier für HP-Plotter hp® C6020B, 36 breit, 90g/m², 45.7m lang, weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-368031
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C6020B
EAN/GTIN:
     0848412012774
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Mit unterschiedlicher Beschichtung und verschiedenen Lichtbeständigkeitswerten. Für fotorealistische Bilder in exzellenter Qualität. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Fotografie und Grafik.
Oberfläche gestrichen, Packung mit 1 Rolle, Bezeichnung Inkjet-Papier gestrichen
Weitere Informationen:
Breite:
36
Papiergewicht:
90
Farbe:
weiß
Länge:
45.7
Oberfläche:
gestrichen
Packung mit:
1 Rolle
Bezeichnung:
Inkjet-Papier gestrichen
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, Bilderdruckpapier, Gestrichenes Papier, Kunstdruckpapier, Großformatpapier, LFP-Papier, Plotterpapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Inkjetpapierrolle, gestrichene Großformat-Papierrolle, gestrichene Großformatpapierrolle, plotterpapier hp 90 g/qm 914mmx 45,7 m, ink-jet-druckerpapier hp, ink-jet druckerpapier, Inkjetpapier für HP-Plotter, EDV-Papier, EDV-Papiere, Inkjet-Papier, Inkjet-Papiere, Inkjetpapiere, Papier, Papiere, Plotter-Papier, Plotter-Papiere, Plotterpapiere, Plotterzubehör, Stiftplotter-Papier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapiere
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,95*
ab € 41,07*
€ 54,28*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 45,49*
€ 62,10*
3 Tage
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 47,14*
€ 62,22*
3 Tage
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 48,57*
€ 64,37*
Lager 107
pro Rolle
Frei Haus
ab € 51,32*
€ 67,60*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 67,60*
€ 80,44
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 67,55*
€ 80,38
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 62,66*
€ 74,57
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 58,68*
€ 69,83
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 54,08*
€ 64,36
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 51,32*
€ 61,07
pro Rolle
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.