Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Plotterpapier C6020B 914mmx45,7m 90g matt weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     2952-241005700
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C6020B
EAN/GTIN:
     848412012774
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Stapeln oder rollen Sie dringend benötigte Dokumente direkt nach dem Drucken. Dieses Papier eignet sich ideal für farbgenaue Alltagsausdrucke, Arbeitsentwürfe und Design-Proofs. Es ist außerordentlich benutzerfreundlich und liefert exzellente Ergebnisse in konsistenter Qualität. Hohe Druckqualität für Endausdrucke, besonders feine Linien und brilliante Farben bei hoher Detailgenauigkeit. Aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Plotterpapier
Maße:
914 mm x 45,7 m (B x L)
Kerndurchmesser:
50,8 mm
Breite in Zoll:
(36")
Grammatur:
90 g/m²
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjetdrucker
Oberflächenbeschaffenheit:
gestrichen
Farbe:
extraweiß
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,95*
ab € 41,26*
€ 54,71*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 43,74*
€ 60,13*
3 Tage
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 47,29*
€ 62,71*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 47,13*
€ 62,75*
Lager 1682
24
pro Stück
€ 5,95*
ab € 47,84*
€ 63,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,74*
€ 75,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.