Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild Cliprahmen FRANKEN BS0603, 245mm breit, 155mm hoch, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-366592
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     BS0603
EAN/GTIN:
     4016946186919
Suchbegriffe:
Bildhalter
Cliprahmen
Rahmenloser Bilderhalter
Rahmenloser Bilderrahmen
Der Cliprahmen bietet blitzschnellen Zugriff auf die darin fixierte Information. Einfach die seitlich angebrachten Aluminium- Profile nach oben clippen und den Inhalt samt Antireflex-Schutzfolie herausnehmen. Die Beschriftung ist besonders einfach zu drucken, da die Beschilderung an DIN Formate angepasst ist. Inkl. doppelseitigem Klebeband und Schrauben zur Wandbefestigung.
Beschriftungsschild auswechselbar ja, Befestigung mit doppelseitigem Klebeband oder Schrauben Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Breite:
245
Höhe:
155
Farbe:
silber
Beschriftungsschild auswechselbar:
ja
Befestigung mit:
doppelseitigem Klebeband oder Schrauben
Art der Befestigung:
doppelseitiges Klebeband oder Schrauben
Besonderheit:
die seitlich angebrachten Profile einfach nach oben clippen
Material:
Aluminium, Kunststoff mit Schutzfolie
Weitere Suchbegriffe: Rahmenloser Bildhalter, Einsteckschilder Türschild, Schilder Papiereinleger, Türschilder Papiereinleger, Raumbeschilderung, Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, bildhalter, Türschild Cliprahmen, Anzeigeschild, Befehlsgeräte-Bezeichnungsschild, Bezeichnungsmaterial, Bezeichnungsmaterial für Befehlgeräte, Bezeichnungsschild, Container-Kennzeichnungsschild (Sterilis, Container-Schild (mit Indikator), Container-Schild (Sterilisation, ohne In, Deko-Schild, Dekorationsschild, Einlegeschild, großes Beschriftungsschild, großes Magnetband für Türbeschriftung, Hinweisschild, Hinweisschilder, Kopfschild für Verkaufsdisplay, Lagerbeschriftung, Leerschild, Maschinenmessstellenschild, Not-Aus-Schild, Notizschild, Notizschilder, Orientierungssystem, Piktogramm (Schild), Schild, Schild für Befehlsgeräte, Schild Not-Aus, Schilder, Siebkorb-Schild (Sterilisation), Türanhänger, Türbeschriftung, Türnotizanhänger, Türschild, Typenschild, Zimmerbeschriftung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
40
€ 5,87*
ab € 12,32*
€ 17,67*
1 Tag
25
€ 5,95*
ab € 12,42*
€ 17,78*
€ 5,50*
ab € 11,81*
€ 17,78*
€ 6,95*
ab € 12,38*
€ 18,26*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 34,45*
€ 45,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALCO Albert
2807
ab € 33,39*
Sonstiges
Franken
BS0606
ab € 14,52*
Sonstiges
Franken
BS0602
ab € 9,56*
Sonstiges
Franken
BS0601
ab € 8,30*
Sonstiges
Franken
BS0605
ab € 16,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.