| |
|
| Artikel-Nr.: 107-360991 Herst.-Nr.: 2107502 EAN/GTIN: 4511338003725 |
| |
|
| | |
| "Doppelseitiger Marker, ausgestattet mit einer super-brush Pinselspitze und einer häufig verwendeten 5 mm Medium-Broad Spitze. Der erste Pinselmarker auf Alkoholbasis (Tinte schnell trocknend, Papier wellt nicht). Durch die Verwendung zwei verschiedener Materialien ist die Pinselspitze am Schaft sehr fest, im Spitzenbereich äußerst flexibel und formstabil. Weiterhin ausgestattet mit allen Vorzügen des COPIC Markers: Nachfüllbar mit VARIOUS INK, Spitzen austauschbar. Für Kalligraphie, Mode- und Industriedesign sowie für alle Anwender, die einem Pinselmarker den Vorzug geben." Inhalt der Packung Set mit 12, Spitze austauschbar ja Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen. Weitere Informationen: | | nachfüllbar: | ja | Tinte/Tusche: | auf Alkoholbasis | Inhalt der Packung: | Set mit 12 | Spitze austauschbar: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deko-Marker, Colorationsmarker, Copic Marker, Copicmarker, Grafikmarker, Graphikmarker, Layout Marker, Layoutmarker, grafikmarker copic, acryl marker, COPIC Marker Sketch, brushpen, Calligraphy-Lackmarker, Calligraphy-Marker, Calligraphymarker, Dekomarker, Grafikmarker (Dekomarker), Grafikmarker (Layoutmarker), Grafikmarker (Pinselmarker), Graphikmarker (Dekomarker), Graphikmarker (Layoutmarker), Graphikmarker (Pinselmarker), Kalligrafie-Lackmarker, Kalligrafie-Marker, Kalligrafiemarker, Kalligraphy-Lackmarker, Kalligraphy-Marker, Kalligraphymarker, Kreativ-Fotomarker, Kreativmarker, Kreativstift, Lackmarker (Kalligrafie), Marker, Marker (Dekomarker), Marker (Layoutmarker), Marker (Pinselmarker), Markierstift, Markierstifte, Pinselmarker, Pinselstift, Schreibgerät, Schreibgeräte |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 57,02* | € 76,55* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 58,59* | € 76,55* | | | | Lager 107 | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 73,12* | € 95,84* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,16* | ab € 76,55* | € 99,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 12 Stück (ab € 6,09334* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|