| |
|
| Artikel-Nr.: 107-360953 Herst.-Nr.: 2007502 EAN/GTIN: 4511338002209 |
| |
|
| | |
| Wer mit einer Kollektion von COPIC Markern startet, möchte wissen, welche Farben am sinnvollsten sind. Daher haben wir 12er, 36er und 72er Marker-Sets zusammengestellt, die sich selbst vervollständigen. Ein einzelnes Set hat so für Sie den Mehrwert, dass sich Ihre Farbpalette sukzessive erweitert. Alle Sets werden in ansprechenden, transparenten Acryl-Displays geliefert. Diese schützen die Marker zuverlässig vor Staub, Feuchtigkeit und anderen, unerwünschten Einflüssen. Praktisch und funktionell ermöglichen sie die leichte Entnahme der Marker und somit ein angenehmes Arbeiten. Inhalt der Packung Basis-Set bunt, 12, Schaftfarbe weiß, Kappe umsteckbar ja, mit Clip nein, Spitze austauschbar ja Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | farbig sortiert | Ausführung der Spitze: | Rund- und Keilspitze | nachfüllbar: | ja | Inhalt der Packung: | Basis-Set bunt, 12 | Schaftfarbe: | weiß | Kappe umsteckbar: | ja | mit Clip: | nein | Spitze austauschbar: | ja | Schaftmaterial: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deko-Marker, Colorationsmarker, Copic Marker, Copicmarker, Grafikmarker, Graphikmarker, Layout Marker, Layoutmarker, acrylmarker sortiert, acryl marker, grafikmarker copic, COPIC Marker Sets, brushpen, Calligraphy-Lackmarker, Calligraphy-Marker, Calligraphymarker, Dekomarker, Grafikmarker (Dekomarker), Grafikmarker (Layoutmarker), Grafikmarker (Pinselmarker), Graphikmarker (Dekomarker), Graphikmarker (Layoutmarker), Graphikmarker (Pinselmarker), Kalligrafie-Lackmarker, Kalligrafie-Marker, Kalligrafiemarker, Kalligraphy-Lackmarker, Kalligraphy-Marker, Kalligraphymarker, Kreativ-Fotomarker, Kreativmarker, Kreativstift, Lackmarker (Kalligrafie), Marker, Marker (Dekomarker), Marker (Layoutmarker), Marker (Pinselmarker), Markierstift, Markierstifte, Pinselmarker, Pinselstift, Schreibgerät, Schreibgeräte |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 73,76* | € 96,19* | | | | Lager 107 | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 73,33* | € 96,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 12 Stück (ab € 6,11084* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|