Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckbleistift rapid PRO 0,7 rOtring 1904256, Schaft chrom-plattiert, Druckmechanik


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-341616
Hersteller:
     Rotring
Herst.-Nr.:
     1904256
EAN/GTIN:
     3501179042565
Suchbegriffe:
Dreh-Bleistift
Drehbleistift
Geschenk-Box
Geschenk-Schachtel
Druckbleistift für Langzeiteinsatz entwickelt. Massiver Metallschaft mit einem einzigartigen Druckmechanismus für den Minenvorschub. Das versenkbare Minenführungsrohr und die gefederte Mechanik beugen einem Bruch der Mine vor und die komfortable rutschfeste gerändelte Griffzone ist hervorragend geeignet für tägliches Schreiben und freies Skizzieren. Der Stift ist das perfekte Werkzeug zum Skizzieren und Zeichnen.
Härtegrad HB, Mine auswechselbar ja, Minenstärke 0.7mm, Mine federnd gelagert ja, ISO-Kennzeichnung nein, mit Clip ja Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Schaftfarbe:
chrom-plattiert
Mechanik:
Druckmechanik
Härtegrad:
HB
Mine auswechselbar:
ja
Minenstärke:
0.7
Mine federnd gelagert:
ja
Spitze voll versenkbar:
ja
Technik zur Minenrestreduzierung:
ja
mit Radierer:
ja
Radierer auswechselbar:
ja
Besonderheit:
Sechskant-Design mit gefrästem Griffbereich für angenehme Ha
ISO-Kennzeichnung:
nein
mit Clip:
ja
Material/Ausführung Griffzone:
gefräster Griffbereich
Schaftmaterial:
massives Metall
Weitere Suchbegriffe: Geschenkbox, Geschenkschachtel, Maus Pad, Mausmatte, Mauspad, Mausunterlage, Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, rollerball rotring, mausmatte, Druckbleistift rapid PRO 0,7, Bleistift, Bleistifte, Druck-Bleistift, Druckbleistift, Druckbleistifte, Einweg-Druckbleistift, Feinminen-Stift, Feinminenstift, Feinminenstifte, mechanischer Bleistift, Schreibgerät, Schreibgerät (Feinminenstift), Schreibgeräte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 25,02*
€ 35,58*
9 Tage
4
€ 5,87*
ab € 26,22*
€ 35,92*
€ 6,78*
ab € 26,42*
€ 35,94*
€ 6,95*
ab € 26,36*
€ 36,97*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 37,64*
€ 50,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rotring
1904255
ab € 25,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.