Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entwurfblock - Diamant Spezial Hahnemühle 10 622 401, A4, Bindung geleimt, Oberfläche glatt, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-334506
Hersteller:
     Hahnemühle
Herst.-Nr.:
     10 622 401
EAN/GTIN:
     4011367224011
Suchbegriffe:
Entwurfblock
Entwurfsblock
Transparent-Block
Transparentblock
säurefrei ja, Anzahl Blatt 50, Papier Hochtransparent mit glatter mikrofeiner, harter Oberfläche
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
DIN A4
Bindung:
geleimt
Oberfläche:
glatt
säurefrei:
ja
Anzahl Blatt:
50
Papier:
Hochtransparent mit glatter mikrofeiner, harter Oberfläche
Papiergewicht:
85
Besonderheit:
Für kontrastreiche Zeichnungen, kopierfähig
Weitere Suchbegriffe: Transparentpapier-Block, Transparentpapierblock, Entwurfpapier, Lichtpauspapier, Pauspapier, Transparent-Zeichenpapier, Skizzen-Block, Skizzenblock, Studienblock, Skizzen-Papier, Skizzenpapier, Studienpapier, Pergamentpapier, Transparentpapier, transparentpapier a4 weiß, pergamentpapier a4, pergamentpapier, Entwurfblock - Diamant Spezial, Block, Blöcke, Blocks, Entwurf-Transparentpapier-Block, Entwurfblöcke, Entwurfzeichenpapier, Entwurfzeichenpapiere, Federzeichenblock, Skizzenblöcke, Skizzenpapiere, Transparentpapier-Entwurfblock, Zeichenblock, Zeichenblöcke
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 4,17*
€ 6,88*
1 Tag
37
1
€ 5,95*
ab € 4,36*
€ 6,99*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 4,54*
€ 7,25*
1 Tag
12
1
€ 5,49*
ab € 4,62*
€ 7,32*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 6,63*
€ 10,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,0908* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1230
ab € 4,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.