| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-111005900 Herst.-Nr.: 10622401 EAN/GTIN: 4011367224011 |
| |
|
| | |
| Hahnemühle Skizzenblock Diamant Spezial DIN A4 80/85g/m² hochtransparent 50 Bl. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Diamant Spezial | Papierformat: | DIN A4 | Grammatur: | 80/85 | Farbe des Papiers: | hochtransparent | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | glatt | Anzahl der Blätter: | 50 Bl. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Skizzenblock Diamant Spezial |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Transparentpapier-Block, Transparentpapierblock, Entwurfpapier, Lichtpauspapier, Pauspapier, Transparent-Zeichenpapier, Skizzen-Block, Skizzenblock, Studienblock, Skizzen-Papier, Skizzenpapier, Studienpapier, Pergamentpapier, Transparentpapier, hahnemühle transparentpapier a4 weiß, pergamentpapier a4, pergamentpapier, Entwurfblöcke, Layoutblock, Layoutblöcke, Layoutpapiere, Skizzenblöcke, Zeichenpapiere |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 4,18* | € 6,86* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,35* | € 6,98* | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,57* | € 7,26* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 4,62* | € 7,31* | | | | | 3 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 6,95* | € 10,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,0836* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|