Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchartblock Smart Chart Oxford 400096276, Papier Blanko, 60cm breit, 80cm hoch, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-331429
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     400096276
EAN/GTIN:
     4006140028474
Suchbegriffe:
Block blanko
Flipchart-Block
Flipchartblock
Papierblock(Flipchart)
Selbstklebende Blätter mit 6fach Universallochung für alle Arten von Ständern und Staffeleien. Extra weißes und seidenglattes Papier ermöglicht das Schreiben mit allen Arten von Stiften, ohne dass die Tinte auf der Rückseite durchscheint. Vielseitig einsetzbare Blankolineatur für Meetingnotizen oder Diagramme. Großformatige kopfgeleimte Flipchartblöcke mit Papier-Deckblatt zum Schutz wichtiger Notizen. Zertifiziert durch das EU-Umweltzeichen. Selbstklebende Blätter, die auf jeder Oberfläche haften, zum Festhalten und Visualisierung von Ideen.
Lochung 6 Löcher, Anzahl Blatt 20, Papiergewicht 90g/m²
Weitere Informationen:
Papier:
Blanko
Farbe:
weiß
Breite:
60
Höhe:
80
Lochung:
6 Löcher
Anzahl Blatt:
20
Papiergewicht:
90
Weitere Suchbegriffe: Flipchart-Papier, Flipchartpapier, flipchartpapier blanko 90g, flipchart papier, flipchart-papier blanko, Flipchartblock Smart Chart, Block, Blöcke, Flipchart-Blöcke, Flipchart-Papiere, Flipchart-Zubehör, Flipchart-Zubehör (Papier), Flipchartblöcke, Flipchartpapiere, Flipcharttafel-Zubehör, Flipcharttafel-Zubehör (Papier), Flipcharttafelzubehör, Flipcharttafelzubehör (Papier), Flipchartzubehör, Flipchartzubehör (Papier), Haft-Flipchartpapier, Haftflipchart, Haftpapier für Flipchart, Papier, Papiere, Tafelzubehör
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 5,50*
ab € 17,52*
€ 24,50*
7 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 5,49*
ab € 18,28*
€ 24,83*
10 Tage
6
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 18,12*
€ 25,51*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 18,05*
€ 25,52*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 29,44*
€ 39,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.