Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchartblock Office LANDRÉ® 100050592, weiß, PG=5ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-331405
Hersteller:
     Landré
Herst.-Nr.:
     100050592
EAN/GTIN:
     4006144100206
Suchbegriffe:
Block blanko
Block kariert
Flipchart-Block
Flipchartblock
Der Flipchartblock aus feinem, holzfreien Schreibpapier für unkompliziertes, situationsgerechtes und schnelles Festhalten und Darstellen von Informationen. Die Mikroperforation ermöglicht ein sauberes Abreißen der Blätter. Dank 6-fach Lochung ist der Flipchartblock für alle handelsüblichen Flipchart-Tafeln geeignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Höhe:
98
Breite:
65
Papiergewicht:
80
Lineatur Rückseite:
blanko
Lochung:
Universallochung
Inhalt der Packung:
5 Blöcke, gerollt im Karton
perforiert:
ja
Lineatur Vorderseite:
kariert 25 mm
Anzahl Blatt:
20
Papier:
holzfrei
Weitere Suchbegriffe: Papierblock(Flipchart), Flipchart-Papier, Flipchartpapier, flipchart-papier 80 g/m² kariert, block kariert, blöcke kariert 80g, Flipchartblock Office, Block, Blöcke, Flipchart-Blöcke, Flipchart-Papiere, Flipchart-Zubehör, Flipchart-Zubehör (Papier), Flipchartblöcke, Flipchartpapiere, Flipcharttafel-Zubehör, Flipcharttafel-Zubehör (Papier), Flipcharttafelzubehör, Flipcharttafelzubehör (Papier), Flipchartzubehör, Flipchartzubehör (Papier), Haft-Flipchartpapier, Haftflipchart, Haftpapier für Flipchart, Papier, Papiere, Tafelzubehör
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Block
€ 5,95*
ab € 3,42*
€ 5,09*
10 Tage
35
5
pro Block
€ 5,87*
ab € 3,55*
€ 5,17*
5
pro Block
€ 5,50*
ab € 3,72*
€ 5,48*
5
pro Block
Frei Haus
ab € 7,228*
€ 9,888*
Lager 107
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 39,72*
€ 53,75*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,75*
€ 63,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 51,50*
€ 61,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,95*
€ 58,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,44*
€ 54,07
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 40,86*
€ 48,62
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 39,72*
€ 47,27
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 7,944* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Landré
100050584
ab € 1,84*
Ähnlich
Landré
100050583
ab € 1,84*
Ähnlich
Landré
100050572
ab € 1,13*
Ähnlich
Landré
100050571
ab € 1,13*
Ähnlich
Landré
100050588
ab € 3,58*
Ähnlich
Landré
100050589
ab € 3,58*
Ähnlich
Landré
100050591
ab € 3,60*
Ähnlich
Landré
100050508
ab € 0,52*
Ähnlich
Landré
100050509
ab € 5,70*
Ähnlich
Landré
100050510
ab € 0,52*
Ähnlich
Landré
100050511
ab € 0,52*
Ähnlich
Landré
100050512
ab € 0,53*
Ähnlich
Landré
100050513
ab € 0,53*
Ähnlich
Landré
100050536
ab € 1,33*
Ähnlich
Landré
100050537
ab € 1,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.