Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumocolor® Whiteboardmarker 351 B, Keilspitze STAEDTLER® 351 B-9, blockierte Keilspitze, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-330925
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     351 B-9
EAN/GTIN:
     4007817314289
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Whiteboard Marker mit DRY SAFE - kann tagelang offen liegen, ohne einzutrocknen. Schnelltrocknende, geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis. Trocken und rückstandsfrei von Whiteboards und Flächen wie Glas und Porzellan abwischbar. PP-Schaft. Nachfüllbar mit Tankstelle 48851. Airplane safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug. Blockierte Spitze.
Schaftfarbe weiß, nachfüllbar ja, Inhalt der Packung 1 Stück, Tinte/Tusche Tinte auf Alkoholbasis, Offenlagerungsfähigkeit ja
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
schwarz
Ausführung der Spitze:
blockierte Keilspitze
Schaftfarbe:
weiß
nachfüllbar:
ja
schnelltrocknend:
ja
Inhalt der Packung:
1 Stück
Tinte/Tusche:
Tinte auf Alkoholbasis
Offenlagerungsfähigkeit:
ja
Kappe umsteckbar:
ja
mit Clip:
ja
max. Strichstärke:
2
min. Strichstärke:
5
Material/Ausführung Griffzone:
Polypropylen (PP)
Schaftmaterial:
Polypropylen (PP)
Besonderheit:
Mit Dry-Safe- und Airplane-safe-Ausstattung
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, lumocolor flipchartmarker schwarz keilspitze, flipchart-marker keilspitze, flipchart marker, Lumocolor® Whiteboardmarker 351 B, Keils, Board- und Flipchartmarker, Marker (Boardmarker), Markierstift, Markierstift (Boardmarker), Markierstifte, Schreibgerät, Schreibgerät (Boardmarker), Schreibgeräte, Spezialmarker (Boardmarker), Tafelzubehör
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
57
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,71*
€ 1,29*
2 Tage
150
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,72*
€ 1,31*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,72*
€ 1,33*
9 Tage
47
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,76*
€ 1,42*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,80*
€ 1,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.