Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchartmarker 32 EcoLine edding® EcoLine 4-32002, Schaft beige, Keilspitze, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-330909
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-32002
EAN/GTIN:
     4004764946952
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Nachfüllbarer Flipchartmarker zum Schreiben und Markieren auf Flipchartpapier, Moderationspapier und -karten. Geruchslose, brillante Tinte auf Wasserbasis, schlägt nicht auf die nachfolgenden Seiten durch. Bis zu einigen Wochen offen lagerfähig ohne einzutrocknen. 90% recyceltes Material (83 % post-consumer). Mit austauschbarer Schreibspitze. Papieretikett. Kappe mit Clip. Kappe und Stopfen in Schreibfarbe. Klimaneutrales Produkt. Strichstärke: 1 - 5 mm. Made in Germany.
Spitze austauschbar ja, Inhalt der Packung 1 Stück, Tinte/Tusche geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis ohne Zusatz von Xylol/Toluol, Kappe umsteckbar ja, Umweltfreundliches Merkmal Abfallreduzierung: nachfüllbares Produkt & Ersatzspitzen sind erhältlich.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
rot
Schaftfarbe:
beige
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
Spitze austauschbar:
ja
Offenlagerungsfähigkeit:
ja
nachfüllbar:
ja
Inhalt der Packung:
1 Stück
Tinte/Tusche:
geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis ohne Zusatz von Xylol/
Kappe umsteckbar:
ja
mit Clip:
ja
Umweltfreundliches Merkmal:
Abfallreduzierung: nachfüllbares Produkt & Ersatzspitzen sin
max. Strichstärke:
5
min. Strichstärke:
1
Rollstopp:
Nein
Schaftmaterial:
90% recyceltes Material (83 % post-consumer)
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Permanent Marker, Permanentmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, edding permanentmarker keilspitze rot, permanent marker, permanent marker rot, Flipchartmarker 32 EcoLine, Flipchart-Tafelzubehör, Flipchart-Zubehör, Marker, Markierstift, Markierstift (Flipchart), Markierstifte, Pigmentmarker (Flipchart), Schreibgerät, Schreibgerät (Flipchartmarker), Schreibgeräte
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
51
1
€ 5,95*
ab € 0,81*
€ 1,49*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 0,82*
€ 1,50*
1 Tag
179
1
€ 5,49*
ab € 0,83*
€ 1,52*
1
€ 7,95*
ab € 0,88*
€ 1,66*
10 Tage
30
1
€ 5,87*
ab € 0,89*
€ 1,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-32383N
ab € 5,29*
Zubehör
edding
4-FTK25002
ab € 2,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.