Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boardmarker TZ 150, Keilspitze Legamaster 7-115002, Schaft weiß, nachfüllbar ja, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-330855
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-115002
EAN/GTIN:
     8713797026734
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Für plakative Schriftgrößen mit Distanzwirkung. Nachfüllbarer Marker für Whiteboards und Flipcharts. Geruchsarme, alkoholgelöste Cap Off-Tinte, schützt vor schnellem Austrocknen. Einfach trocken abwischbar. Kappe und Spitze in Schreibfarbe.
Inhalt der Packung 1 Stück, Tinte/Tusche geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis, Offenlagerungsfähigkeit ja
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
rot
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
Schaftfarbe:
weiß
nachfüllbar:
ja
Inhalt der Packung:
1 Stück
Tinte/Tusche:
geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis
Offenlagerungsfähigkeit:
ja
max. Strichstärke:
2
min. Strichstärke:
7
Schaftmaterial:
Kunststoff
Besonderheit:
leicht abwischbar von allen Whiteboard-Oberflächen. Cap Off-
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, flipchartmarker keilspitze legamaster, flipchart-marker keilspitze, flipchart marker, Boardmarker TZ 150, Keilspitze, Board- und Flipchartmarker, Marker (Boardmarker), Markierstift, Markierstift (Boardmarker), Markierstifte, Schreibgerät, Schreibgerät (Boardmarker), Schreibgeräte, Spezialmarker (Boardmarker), Tafelzubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
560
10
€ 5,87*
ab € 2,11*
€ 3,04*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 2,23*
€ 3,96*
1
€ 6,95*
ab € 2,61*
€ 4,63*
8 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 8,26*
€ 12,54*
8 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 24,80*
€ 30,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.