Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boardmarker TZ 1 Legamaster 7-110004, Rundspitze, Schaft weiß, Spitze austauschbar ja, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     107-330805
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-110004
EAN/GTIN:
     8713797026260
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Nachfüllbarer Marker für Whiteboards und Flipcharts. Nicht durchschlagend. Die geruchsarme und trocken abwischbare Capoff-Tinte auf Alkoholbasis verhindert schnelles Austrocknen. Der Marker kann ohne auszutrocknen einige Tage ohne Kappe aufbewahrt werden. Die Spitze ist austauschbar. Strichstärke: 1,5 - 3 mm.
Inhalt der Packung 1 Stück, Tinte/Tusche geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis, trocken abwischbar, Offenlagerungsfähigkeit ja
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
grün
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Schaftfarbe:
weiß
Spitze austauschbar:
ja
nachfüllbar:
ja
Inhalt der Packung:
1 Stück
Tinte/Tusche:
geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis, trocken abwischbar
Offenlagerungsfähigkeit:
ja
Kappe umsteckbar:
ja
max. Strichstärke:
3
min. Strichstärke:
1,5
Schaftmaterial:
Aluminium
Besonderheit:
nachfüllbarer Marker für Whiteboards und Flipcharts. Kappe u

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, whiteboard-stift legamaster, flipchart marker, Boardmarker TZ 1, Board- und Flipchartmarker, Marker (Boardmarker), Markierstift, Markierstift (Boardmarker), Markierstifte, Schreibgerät, Schreibgerät (Boardmarker), Schreibgeräte, Spezialmarker (Boardmarker), Tafelzubehör
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
448
1
€ 5,95*
ab € 1,37*
€ 2,41*
1
€ 6,95*
ab € 1,36*
€ 2,44*
9 Tage
294
1
€ 5,87*
ab € 1,46*
€ 2,59*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 1,49*
€ 2,60*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 3,23*
€ 6,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.