Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PPC-Kopierpapier KABUCO 4002033438 12819, 91.4cm breit, 90g/m², Rolle, 150m lang, weiß


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-305468
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4002033438 12819
EAN/GTIN:
     4041282008441
Suchbegriffe:
Kopierpapierrolle
Reprokopierpapier
Rollen-Kopierpapier
Rollenkopierpapier
Für alle gängigen Großformatkopierer und LED-Plotter, wie z.B. ROWE, OCE, KIP.
Packung mit 2 Rollen, Papier ECF Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Breite:
91.4
Papiergewicht:
90
Farbe:
weiß
Format:
Rolle
Länge:
150
Packung mit:
2 Rollen
Papier:
ECF
Weitere Suchbegriffe: rollen-kopierpapier 90g, rollen kopierpapier, PPC-Kopierpapier, EDV-Papier, EDV-Papiere, Inkjet-Papier, Inkjet-Papiere, Inkjetpapier, Inkjetpapiere, Papier, Papiere, Plotter-Papier, Plotter-Papiere, Plotterpapier, Plotterpapiere, Plotterzubehör, Stiftplotter-Papier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapiere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,90*
  
Preis gilt ab 16.500 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 33 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 33 Rollen
€ 36,39*
€ 43,30
pro Rolle
ab 66 Rollen
€ 36,09*
€ 42,95
pro Rolle
ab 165 Rollen
€ 34,98*
€ 41,63
pro Rolle
ab 330 Rollen
€ 34,36*
€ 40,89
pro Rolle
ab 16500 Rollen
€ 33,90*
€ 40,34
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.