Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PPC-Kopierpapier KABUCO 305401, 59.4cm breit, 75g/m², Rolle, 175m lang, hochweiß, PG=2RL


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-305401
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     305401
EAN/GTIN:
     4251069715619
Suchbegriffe:
Kopierpapierrolle
Reprokopierpapier
Rollen-Kopierpapier
Rollenkopierpapier
Für alle gängigen Großformatkopierer und LED-Plotter, wie z.B. ROWE, OCE, KIP.
Packung mit 2 Rollen, Papier ECF
Weitere Informationen:
Breite:
59.4
Papiergewicht:
75
Farbe:
hochweiß
Format:
Rolle
Länge:
175
Packung mit:
2 Rollen
Papier:
ECF
Weitere Suchbegriffe: reprokopierpapier 594mmx175m, reprokopierpapier 175m, reprokopierpapier 75g, PPC-Kopierpapier, EDV-Papier, EDV-Papiere, Inkjet-Papier, Inkjet-Papiere, Inkjetpapier, Inkjetpapiere, Papier, Papiere, Plotter-Papier, Plotter-Papiere, Plotterpapier, Plotterpapiere, Plotterzubehör, Stiftplotter-Papier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapiere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Rollen (ab € 23,045* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 61,86*
€ 73,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 60,95*
€ 72,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 58,74*
€ 69,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 55,94*
€ 66,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,53*
€ 63,70
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,09*
€ 54,85
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.