Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-281133 Herst.-Nr.: 56617-00001 EAN/GTIN: 4042448026354 |
| |
|
| | |
| Doppelseitige Klebepads. Schutzpapier mit Abziehlasche. Säurefrei. Farbe: weiß. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Klebemasse lösungsmittelfrei: | ja | Breite: | 12 | Verwendung für: | zum Fixieren von Fotos | Länge: | 13 | Packung mit: | 250 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fotokleber, Fotoklebestift, Fotoklebestoff, Fotoklebstoff, Fotostick, Photokleber, Photoklebestift, Photostick, Fotoketts, Fotoklebepads, Fotoklebepunkte, Fotopads, Fotostrips, Fototapes, Photoklebepads, Photoklebepunkte, Photopads, fotoecken tesa, fotokleber, Photo Klebepads, Deko-Haftstreifen für Fenster, Doppel-Klebestück, Doppel-Klebestück (Büro), Doppel-Klebestück ablösbar, Doppel-Klebestück ablösbar (Büro), Doppel-Klebestücke, Doppel-Montagestück, Doppel-Montagestücke, Foto-Haftstreifen, Foto-Klebestück, Foto-Klebestück (Büro), Foto-Klebestück ablösbar, Foto-Klebestück ablösbar (Büro), Foto-Klebestücke, Fotobedarf, Haftstreifen für Befestigungsmittel, Haftstreifen für Fensterdeko, Haftstreifen für Fotos, Haftstreifen für Photos, Haftstreifen für Poster, Haftstück ablösbar, Haftstück ablösbar (Büro), Haftstück für glatte Oberfläche, Haftstück für rauhe Oberfläche, Klebekissen, Klebekissen (Büro), Klebekissen ablösbar, Klebekissen ablösbar (Büro), Klebemittel, Klebepad ablösbar, Klebepad ablösbar (Büro), Klebepad dauerhaft, Klebepad dauerhaft (Büro), Klebestück, Klebestücke, Kraftstücke, Montagestück, Montagestück (Büro), Montagestück ablösbar, Montagestück ablösbar (Büro), Montagestücke, Photo-Klebestück ablösbar, Photo-Klebestück ablösbar (Büro), Photo-Klebestück(Büro), Poster-Haftstreifen, Poster-Streifen, Posteraufhängestreifen, Posterklebestreifen, Selbstklebestück, Selbstklebestücke, Transparent-Klebestück ablösbar, Transparent-Klebestück ablösbar (Büro) |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,60* | € 2,35* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 1,60* | € 2,81* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,67* | € 2,92* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 1,66* | € 2,94* | | | | Lager 107 | | | | 1 | | pro Paket | € 4,30* | ab € 4,29* | € 6,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,01716* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|