Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TESA56617-00001 Herst.-Nr.: 56617-00001 EAN/GTIN: 4042448026354 |
| |
|
| | |
| - Die doppelseitigen Klebepads zum sicheren Fixieren von Fotos unterschiedlischen Formates
- Permanent klebend
- Mit Abziehlasche
- Säurefrei
- Im praktischen Pappspender
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.01 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Tesa | Packungsinhalt: | 250 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fotokleber, Fotoklebestift, Fotoklebestoff, Fotoklebstoff, Fotostick, Photokleber, Photoklebestift, Photostick, Fotoketts, Fotoklebepads, Fotoklebepunkte, Fotopads, Fotostrips, Fototapes, Photoklebepads, Photoklebepunkte, Photopads, Haftgummi-Stücke, Haftstücke, Klebepads, Klebestreifen, Klebestück, Posterstrips, posterstrips tesa, klebepads, 56617, Doppelklebestück, Etikett, Fotoklebe, Fotoklebe-Etikett, FotoklebeEtikett, Fototape, Klebepad, Kleber, Klebespender |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 12 | | € 5,87* | ab € 1,59* | € 2,39* | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 1,60* | € 2,86* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 1,61* | € 2,90* | | | | | 10 Tage | | | 12 | | € 5,49* | ab € 2,08* | € 3,03* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,77* | € 3,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 28,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|