Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Klebepad Photo 56617-00001 12x13mm weiß 250 St./Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-160651801
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56617-00001
EAN/GTIN:
     4042448026354
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Foto-Ecken
Fotoecken
Photo-Ecken
Photoecken
Die tesa® Photo Klebepads zum sicheren Fixieren von Fotos unterschiedlichen Formats. Mit Abziehlasche. Im praktischen Pappspender.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Photo®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klebepad Photo®
Produktverwendung:
Fotos
Maße:
12 x 13 mm (B x L)
beidseitig klebend:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
mehrfach verwendbar:
Nein
wasserfest:
Nein
säurefrei:
Ja
ohne Lösungsmittel:
Ja
Verpackung:
Pappspender
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,59*
€ 2,39*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 1,59*
€ 2,86*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,62*
€ 2,91*
10 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,07*
€ 3,01*
Lager 1682
21
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,76*
€ 3,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
56611-00000-00
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.