Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone Standard WATERMAN S0110860, auswaschbar ja, Serenity blue, lösch- und auswaschbar, PG=8ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-241201
Hersteller:
     Waterman
Herst.-Nr.:
     S0110860
EAN/GTIN:
     3034325200293
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Lassen Sie Ihre Gedanken mit verschiedenen Tintenfarben, die so einzigartig und gewagt sind wie Ihre Fantasie, frei über die Seite fließen. Dieses Set mit acht extra langen Tintenpatronen ist ideal für Ihren Waterman Füllfederhalter geeignet. Speziell und unter höchstem Qualitätsstandard für Waterman Schreibgeräte hergestellt.
für (Marke/Art.-Nr.) geeignet für alle Waterman Füllfederhalter, Tintenpatrone (Typ) Standard Großraum-Tintenpatrone, Inhalt der Packung 8
Weitere Informationen:
Farbe:
Serenity blue, lösch- und auswaschbar
für (Marke/Art.-Nr.):
geeignet für alle Waterman Füllfederhalter
Tintenpatrone (Typ):
Standard Großraum-Tintenpatrone
auswaschbar:
ja
löschbar:
ja
Inhalt der Packung:
8
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Füller, Füllfederhalter, Tintenfüller, Füller-Patronen, Füllerpatrone, Patronen für Füller, Füllertinte, Füllhalter-Tinte, Füllhaltetinte, Tinte für Füller, Tinte für Füllhalter, füllerpatrone blau waterman, füllertinte blau, füllertinte, Tintenpatrone Standard, Duftpatrone für Schulfüller, Füllhalter-Tintenpatrone, Füllhalter-Tintenpatronen, Füllhaltertinte (Patrone), Patrone, Patronen, Tinte, Tinten, Tintenmine für Federschreiber, Tintenpatrone für Füllfederhalter, Tintenpatronen für Füllfederhalter
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,22*
€ 3,95*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 2,24*
€ 3,96*
1 Tag
70
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,29*
€ 4,03*
11 Tage
56
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,46*
€ 4,30*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,06*
€ 4,60*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,96*
€ 4,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,40*
€ 4,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,22*
€ 3,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,05*
€ 3,63
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,96*
€ 3,52
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,24*
€ 2,67
pro Paket
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 0,28* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.