Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber K 3 Biosafe Schneider 3271, Schaft weiß, Strichstärke M, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-231045
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     3271
EAN/GTIN:
     4004675032713
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Mine auswechselbar ja, Mechanik Druckmechanik, Typenbezeichnung Mine Großraummine, Clipfarbe silber, Füllstandsanzeige Nein
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
schwarz
Schaftfarbe:
weiß
Strichstärke (codiert, F, M, S):
M
Mine auswechselbar:
ja
Mechanik:
Druckmechanik
Typenbezeichnung Mine:
Großraummine
Clipfarbe:
silber
Füllstandsanzeige:
Nein
dokumentenecht:
Ja
Material Clip:
Stahl
Schaftmaterial:
Cellulose
Besonderheit:
mit verschleißfester Edelstahlspitze
Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, druck kugelschreiber, Kugelschreiber K 3 Biosafe, Schreibgerät, Schreibgerät (Kugelschreiber), Schreibgeräte
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
164
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,75*
€ 1,34*
2 Tage
23
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,78*
€ 1,40*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,78*
€ 1,47*
1 Tag
2095
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,84*
€ 1,50*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,50*
€ 4,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.