Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter 019 LAMY safari LAMY 1219679, Schaft schwarz, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-221226
Hersteller:
     Lamy
Herst.-Nr.:
     1219679
EAN/GTIN:
     4014519196792
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Mit verchromter Stahlfeder und blauer Großraum-Tintenpatrone T10. Aus robustem ABS-Kunststoff mit markanten Griffmulden. Steckkappe mit verchromtem Clip.
Tintenpatrone (Typ) Großraum-Tintenpatrone T10, Kolbentankkonverter verwendbar ja
Weitere Informationen:
Schaftfarbe:
schwarz
Federstärke:
M
Tintenpatrone (Typ):
Großraum-Tintenpatrone T10
Schreibfarbe:
blau
Kolbentankkonverter verwendbar:
ja
Material Schreibfeder:
Stahl verchromt
Material Clip:
verchromt
Schaftmaterial:
ABS-Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kolbenfüller, Kolbenfüllhalter, Schreiblernfüller, Schulanfangsfüller, Schulfüller, Schreiblernstift, schreiblernfüller lamy, schreiblernfüller, Füllhalter 019 LAMY safari, Calligraphy-Füllfederhalter, Calligraphy-Stift, Calligraphyfüllfederhalter, Calligraphystift, Federhalter, Federschreiber, Federschreiber (Kolbenfüllsystem), Füller (Kolbenfüllsystem), Füllfederhalter (Kolbenfüllsystem), Füllhalter, Kalligrafie-Füllfederhalter, Kalligrafiestift, Kalligraphyfüllfederhalter, Kalligraphystift, Schreibgerät, Schreibgerät (Füllhalter, Kolbenfüllsyst, Schreibgeräte, Tintenfederhalter, Tintenfederhalter (Kolbenfüllsystem)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
€ 5,49*
ab € 14,44*
€ 20,80*
€ 5,50*
ab € 14,88*
€ 22,67*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 17,17*
€ 24,77*
2 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 19,30*
€ 26,79*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 21,96*
€ 30,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lamy
1602077
ab € 1,05*
Zubehör
Lamy
1602076
ab € 1,25*
Zubehör
Lamy
1602075
ab € 1,26*
Zubehör
Lamy
1202741
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.