Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-221168 Herst.-Nr.: 1203801 EAN/GTIN: 4014519038016 |
| |
|
| | |
| Mit auswechselbarer Großraummine, dokumentenecht. Gerillte Griffzone. Mit integriertem, abgefedertem Stahlclip. Aus bruchsicherem Kunststoff. Für Linkshänder geeignet. Nachfüllbar mit Großraummine LAMY M 16. Mine auswechselbar ja, Typenbezeichnung Mine Großraummine M 16, mit Clip ja, Clipfarbe silber, Füllstandsanzeige Nein Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | blau | Schaftfarbe: | matt blau/silber | Strichstärke (codiert, F, M, S): | M | Mine auswechselbar: | ja | Mechanik: | Druckmechanik | Typenbezeichnung Mine: | Großraummine M 16 | mit Clip: | ja | Clipfarbe: | silber | Füllstandsanzeige: | Nein | dokumentenecht: | Ja | Material/Ausführung Griffzone: | rostfreiem Edelstahl, rundmattiert | Material Clip: | Stahl | Schaftmaterial: | Edelstahl | Besonderheit: | integrierte Clip-Drucker-Einheit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, kugelschreiber lamy, druck kugelschreiber, Kugelschreiber 205 LAMY logo, Drehkugelschreiber, Einweg-Kugelschreiber, Einwegkugelschreiber, Schreibgerät, Schreibgerät (Kugelschreiber), Schreibgeräte |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,49* | € 7,31* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,71* | € 7,58* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 5,06* | € 8,22* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 5,28* | € 9,30* | | | | Lager 107 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 7,42* | € 11,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|