Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamy Logo Blau Clip-on retractable ballpoint pen Medium 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lamy Logo Blau Clip-on retractable ballpoint pen Medium 1 Stück(e)
Lamy Logo Blau Clip-on retractable ballpoint pen Medium 1 Stück(e)
Lamy Logo Blau Clip-on retractable ballpoint pen Medium 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77046883
Hersteller:
     Lamy
Herst.-Nr.:
     1203801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Klare Form, große Vielfalt.
Sein zeitloses Design und seine hohe Funktionalität machen den LAMY logo zu einem verlässlichen Begleiter in allen Situationen rund ums Schreiben. Clip und Drücker verschmelzen hier zu einer integrierten organischen Einheit. Gleichzeitig steht dieser puristischen formalen Klarheit der Serie eine enorme Vielfalt an Schreibsystemen sowie Oberflächen- und Farbvarianten gegenüber.

Klare Form, große Vielfalt. Sein zeitloses Design und seine hohe Funktionalität machen ihn zu einem verlässlichen Begleiter in allen Situationen rund ums Schreiben. Kugelschreiber aus rostfreiem Edelstahl, rundmattiert. Mit abgefedertem Stahlclip. Druckmechanik mit integrierter Clip-Drücker-Einheit. Mit Kunststoffteilen. Mit LAMY Großraummine M 16 blau M.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Edelstahl
Schreibfarben
Blau
Typ
Clip-on retractable ballpoint pen
Clip
Ja
Nachfüllbar
Ja
Punkttyp
Medium
Gehäuseform
Rund
Gehäusematerial
Edelstahl
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Handausrichtung
Beidhändig
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lamy
1203800
ab € 4,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.