Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischrechner ECO 950 MAUL 7268990, 155mm breit, Tiefe 33mm, 209mm hoch, 246g, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-2004550
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     7268990
EAN/GTIN:
     4002390092524
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
Der greener@work Tischrechner ist ein nachhaltiges und umweltfreundliches Produkt. Er ist solarbetrieben und besteht zu 80% aus recyceltem Kunststoff. Die Volle Funktionsfähigkeit wird schon ab 50 Lux erreicht. Mit seiner ergonomischen Bauweise, großen Tasten und einem angewinkelten Display bietet er Komfort beim Arbeiten. Der Rechner verfügt über eine 12-stellige LCD-Anzeige, verschiedene Funktionen wie Speicher, Prozentrechnung und eine automatische Abschaltung. Die Verpackung des Rechners ist umweltschonend und recycelbar. Garantie: 5 Jahre.
Displayanzeige (Zeilen x Zeichen) 1-zeilig, 12-stellig, Doppelnulltaste ja, Mehrwertsteuer-Automatik Nein, Tausenderunterteilung ja, Währungs-Umrechnung Nein, automatische Abschaltung ja, Art der Hilfsenergie Solar-Energie, Umweltfreundliches Merkmal Solarbetrieb, Gehäuse aus 80 % recyceltem Kunststoff, Zertifikate und Zulassungen Blauer Engel (RAL-UZ 116) Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Displayanzeige (Zeilen x Zeichen):
1-zeilig, 12-stellig
Breite:
155
Tiefe:
33
Höhe:
209
Farbe:
schwarz
Doppelnulltaste:
ja
Mehrwertsteuer-Automatik:
Nein
Tausenderunterteilung:
ja
Währungs-Umrechnung:
Nein
automatische Abschaltung:
ja
Art der Hilfsenergie:
Solar-Energie
Gewicht:
246
Umweltfreundliches Merkmal:
Solarbetrieb, Gehäuse aus 80 % recyceltem Kunststoff
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel (RAL-UZ 116)
Deltaprozent-Rechnung:
Nein
Schnellkorrekturtaste:
Ja
Vorzeichenwechseltaste:
Ja
Prozent-Rechnung:
Ja
Seiten-Speicher:
3-Tasten-Speicher
Besonderheit:
greener@work: Der nachhaltige Desktop-Rechner. Gut für die U
Weitere Suchbegriffe: Rechenmaschine, Tisch-Rechner, Tischrechner, maul taschenrechner, taschen rechner, Tischrechner ECO 950, Druck-Tischrechner, Kleinrechner (Büro), Rechenmaschine (Büro), Rechenmaschinen, Rechner, Solar-Tischrechner, Solarrechner, Solartischrechner
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,69*
€ 16,02*
€ 6,95*
ab € 10,72*
€ 16,02*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 11,19*
€ 16,34*
1 Tag
1
€ 5,49*
ab € 11,51*
€ 16,76*
4 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 14,23*
€ 20,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.