Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-775808023 Herst.-Nr.: 72689 90 EAN/GTIN: 4002390092524 |
| |
|
| | |
| Tischrechner ECO 950. greener@work: Der nachhaltige Desktop-Rechner. Gut für die Umwelt: Solarbetrieben - keine Batterie und kein Wechsel nötig. Ressourcenschonend: Gehäuse aus 80% recyceltem Kunststoff. Angewinkeltes Display. Tasten aus Kunststoff. Wurzelberechnung. Funktionen:, Prozentrechnung möglich, Summenbildung möglich. Anzahl der Funktionen: 6. Ausstattung: Tausenderunterteilung vorhanden. Doppelnulltaste vorhanden, Fließ-/Festkommaberechnung vorhanden, Schnellkorrekturtaste vorhanden, Vorzeichenwechseltaste vorhanden, Ausführung des Displayanzeige-Umfangs: 1-zeilig, 12-stellig, automatische Abschaltung vorhanden. Speicher: Speicher: 3-Tasten-Speicher. Energieversorgung:. Art der Hilfsenergie: Solar-Energie. Farbe: schwarz. Größe (B x T x H): 155 mm x 33 mm x 209 mm, Zertifikat/Zulassung: Blauer Engel (RAL-UZ 116) Weitere Informationen: | | Ausführung des Displayanzeige-Umfangs: | 1-zeilig, 12-stellig | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rechenmaschine, Tisch-Rechner, Tischrechner, batterie taschenrechner, taschen rechner, taschenrechner 12 stellig, Solar, ECO, 950, 12, Stellen, schwarz, MAUL, 72689, 90 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 10,36* | € 15,66* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,69* | € 15,96* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 11,47* | € 16,61* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 14,19* | € 20,24* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,25* | € 22,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|