Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapier oecolife, BAMBUS fripa 1612701, naturweiß, UK=27RL


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-2004440
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     1612701
EAN/GTIN:
     4000883101678
Suchbegriffe:
Holzbox
Das Toilettenpapier besteht zum überwiegenden Teil aus dem schnell nachwachsenden Rohstoff Bambus und wird in der deutschen Herstellung mit Zellstoff ergänzt. Das Ergebnis ist ein besonders weiches und reißfestes Klopapier mit einer hochwertigen Optik und Haptik. Mit Blümchen Prägung.
Weitere Informationen:
Farbe:
naturweiß
geprägt:
ja
recycelbar:
ja
Anzahl der Lagen:
3
Inhalt der Packung:
27 Rollen
Material:
Bambus- und Frischzellstoff
perforiert:
ja
Abrisse pro Rolle:
250
Länge des Blattes:
13
Weitere Suchbegriffe: Toilettenpapier oecolife, BAMBUS, Clopapier, Clopapiere, Hygienepapier, Hygienepapiere, Klopapier, Klopapiere, Klosettpapier, Klosettpapiere, Toilettenpapier, Toilettenpapier (auslaufend), Toilettenpapiere, WC-Papier, WC-Papier (auslaufend), WC-Papiere
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
46
€ 5,95*
ab € 21,02*
€ 28,62*
€ 7,95*
ab € 20,30*
€ 28,63*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 21,64*
€ 32,74*
1 Tag
34
€ 7,50*
ab € 24,34*
€ 34,50*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,74*
€ 38,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,95*
€ 38,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,11*
€ 35,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,46*
€ 35,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,64*
€ 34,08
pro Paket
ab 36 Pakete
€ 25,78*
€ 30,68
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,64*
€ 25,75
pro Paket
1 Paket enthält 27 Rollen (ab € 0,80149* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.