Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

oecolife Toilettenpapier Bambus 1612701 3lg 250Bl 27St


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/132/y000132c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/132/y000132c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/159/y000159q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/159/y000159r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-446025800
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     1612701
EAN/GTIN:
     4000883101678
Suchbegriffe:
Holzbox
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
oecolife Toilettenpapier 3-lagig 250 Bl./Rl. 27 Rl./Pack.
Weitere Informationen:
Anzahl der Lagen:
3-lagig
perforiert:
Ja
Material:
Zellstoff aus ca. 60 % Bambus
recycelbar:
Ja
Anzahl der Blätter:
250 Bl./Rl.
Packungsmenge:
27 Rl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toilettenpapier
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: WC-Tücher, WCpapier, klopapier 3 lagig fripa, klopapier, klopapier 3-lagig, Hygieneartikel, Klopapiere, Toilettenpapiere, Toilettentuch, Toilettentücher, WC Papiere
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 20,11*
€ 28,06*
3 Tage
61
€ 5,95*
ab € 20,98*
€ 28,60*
€ 4,30*
ab € 21,65*
€ 32,59*
3 Tage
34
€ 7,50*
ab € 24,51*
€ 34,39*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,06*
€ 33,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,71*
€ 32,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,96*
€ 30,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,23*
€ 30,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,57*
€ 29,24
pro Paket
ab 36 Pakete
€ 24,00*
€ 28,56
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,11*
€ 23,93
pro Paket
1 Paket enthält 27 Rollen (ab € 0,74482* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.